Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte B650M GAMING X AX (rev. 1.x) Mainboard Sockel (PC) AMD AM5 Formfaktor (Details) Micro-ATX Mainboard-Chipsatz AM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2842584-BP
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     B650M GAMING X AX 1.1
EAN/GTIN:
     4719331849993
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Gigabyte B650M GAMING X AX (rev. 1.x) Mainboard Sockel (PC) AMD AM5 Formfaktor (Details) Micro-ATX Mainboard-Chipsatz AMD® B650

Gigabyte B650M GAMING X AX (rev. 1.x) Mainboard

Ausstattung:
1.x). Prozessorhersteller: AMD
Prozessorsockel: Buchse AM5
Kompatible Prozessoren: AMD Ryzen™ 5
AMD Ryzen 7 7th Gen
AMD Ryzen 9 7th Gen. Unterstützte Arbeitsspeicher: DDR5-SDRAM
RAM-Speicher maximal: 128 GB
Arbeitsspeicher Typ: DIMM. Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen: M.2
PCI Express 4.0
SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke: HDD & SSD
RAID Level: 0
1
10. Maximale Auflösung: 4096 x 2160 Pixel. USB-Stecker: USB Typ-A
USB Typ-C

Technische Daten:
Anzahl USB Typ A 3.0: 2 x · Arbeitsspeicher / Typ: DDR5-SDRAM · Formfaktor (Details): Micro-ATX · Mainboard-Chipsatz: AMD® B650 · Prozessor / Marke: AMD · Schnittstellen: PCIe x1: 1 x · Schnittstellen: PCIe x16: 1 x · Schnittstellen: PS/2: 1 x · Schnittstellen: SATA III: 4 x · Schnittstellen: USB 2.0: 2 x · Schnittstellen: USB-C: 1 x · Sockel (PC): AMD AM5

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
244 mm
Produktabmessung, Breite:
244 mm
Schnittstellen: 10 Gigabit-LAN:
1 x
Schnittstellen: DisplayPort:
2 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen: SATA III:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
2 x
Schnittstellen: USB-C:
1 x
Mainboard-Chipsatz:
AMD® B650
Formfaktor (Details):
Micro-ATX
Schnittstellen: PCIe x16:
1 x
Schnittstellen: PCIe x1:
1 x
Schnittstellen: USB 2.0:
2 x
Schnittstellen: PS/2:
1 x
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR5-SDRAM
Sockel (PC):
AMD AM5
Produkt-Art:
Mainboard
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, amd mainboard, Gigabyte, B650M GAMING X AX 1.1, B650M GAMING X AX (rev. 1.x), motherboard
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 136,33*
€ 141,66*
30 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 144,69*
€ 150,12*
€ 5,95*
ab € 153,98*
€ 159,47*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,97*
€ 175,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,78*
€ 209,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,12*
€ 207,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,40*
€ 206,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,47*
€ 205,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,97*
€ 202,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.