Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BeQuiet SILENT WINGS 4 | 140mm PC-Gehäuse-Lüfter Schwarz (B x H x T) 140 x 25 x 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2842408-BP
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BL095
EAN/GTIN:
     4260052188873
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
BeQuiet SILENT WINGS 4 | 140mm PC-Gehäuse-Lüfter Schwarz (B x H x T) 140 x 25 x 140 mm

be quiet! SILENT WINGS 4 | 140mm Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz 1 Stück(e)

Optimierte Lüfterblätter für höchste Performance
Geringer Abstand zwischen Rahmen und Lüfterblättern und trichterförmige Luftauslässe sorgt für maximalen Luftdruck
Nahezu unhörbarer Betrieb bei gewöhnlichen Geschwindigkeiten
6-Pol-Lüftermotor und fortschrittliches Fluid-Dynamic-Lager für minimale Vibrationen
Antivibrations-Befestigungen mit Push-pins und optionale Schraubbefestigungen
Extrem hohe Lebensdauer von bis zu 300.000 Stunden
Hochwertiges Erscheinungsbild mit Hochglanz-Lüftersticker in edlem schwarz

KOMPROMISSLOS LEISE UND PERFORMANT - Gleichermaßen leiser wie leistungsstarker Betrieb
Silent Wings 4 140mm ist für alle Anwendungen der Lüfter der Wahl. Ob im Gehäuse, auf Radiatoren oder Kühlkörpern – Features wie lautstärkeoptimierte Lüfterblätter und der trichterförmige Luftauslass machen Silent Wings 4 140mm zu einem Lüfter, der keine Kompromisse zwischen nahezu unhörbarem Betrieb und höchster Performance eingeht.

OPTIMIERT FÜR HIGH-END PERFORMANCE - Minimale Abmessungen für maximalen Luftdruck
Silent Wings 4 140mm sorgt für außergewöhnlichen Luftdruck und steigert damit beträchtlich die Performance des Systems in dem er verbaut ist. Möglich macht dies der kürzere Abstand zwischen Lüfterblättern und dem Rahmen. Dadurch kühlt Silent Wings 4 140mm selbst anspruchsvollste High-End-Hardware zuverlässig.

VERSCHIEDENE LÜFTERECKEN - Für jeden Anwendungsbereich
Silent Wings 4 140mm hat 2 verschiedene Arten von Lüfterecken im Lieferumfang. Die vormontierten Anti-Vibrations-Ecken eigen sich für den Einsatz im Gehäuse und reduzieren geräuschverursachende Vibrationen auf ein Minimum. Für Radiatoren und Kühlkörper hingegen sind die Kunststoffecken erste Wahl. Beide Lösungen haben gemein, dass sie einen nahezu unhörbaren Betrieb bei gewöhnlichen Drehzahlen ermöglichen

6-POL-LÜFTERMOTOR - Stromsparend und hocheffizient
Der 6-Pol-Lüftermotor mit 3 Phasen sorgt für einen sehr geringen Stromverbrauch und einen vibrationsarmen Betrieb bei max. 13,6dB(A). So wird ein gleichermaßen effizienter wie leiser Betrieb gewährleistet.

FLUID-DYNAMIC-LAGER - Für einen nachhaltigen Betrieb
Das fortschrittliche Fluid-Dynamic-Lager sorgt für eine lange Lebensdauer von bis zu 300.000 Stunden. Es reduziert zudem die Vibrationen signifikant und unterstützt damit den nahezu unhörbaren Betrieb des
Silent Wings 4 140mm

ELEGANTES AUSSEHEN - Hochwertiges Erscheinungsbild aus allen Winkeln
Ob als Radiatorlüfter oder im Gehäuse: Silent Wings 4 140mm macht immer eine gute Figur. Das ganz in schwarz gehaltene Design in Kombination mit dem hochwertigen Lüfteraufkleber verleiht dem Lüfter ein elegantes Aussehen. So wird Silent Wings 4 140mm zu einem Highlight in jedem System.

Technische Daten:
Anschluss (Lüfter): 3-Pin · Drehzahl (max.): 1100 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 13.6 dB · Gewicht: 220 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Lagerart (Details): Fluid Dynamic-Lager · Luft-Fördermenge: 87.16 m³/h · Lüfter-Größe: 140 mm · Produktabmessung, Breite: 140 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Tiefe: 140 mm

Weitere Informationen:
Lagerart (Details):
Fluid Dynamic-Lager
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 140 x 25 x 140 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
140 mm
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Breite:
140 mm
Anschluss (Lüfter):
3-Pin
Lüfter-Größe:
140 mm
Luft-Fördermenge:
87.16 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
13.6 dB
Drehzahl (max.):
1100 U/min
Gewicht:
220 g
Produkt-Art:
PC-Gehäuse-Lüfter
Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter, BeQuiet, BL095, SILENT WINGS 4 | 140mm, Gehäusekühler
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 17,88*
€ 23,70*
1
€ 4,00*
ab € 18,17*
€ 24,37*
1
Frei Haus
ab € 18,57*
€ 24,40*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 3,51*
ab € 19,68*
€ 25,89*
Lager 102
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 22,08*
€ 29,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.