Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PN64-BB7014MD Mini PC Schwarz i7-12700H 2,3 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS PN64-BB7014MD Mini PC Schwarz i7-12700H 2,3 GHz
ASUS PN64-BB7014MD Mini PC Schwarz i7-12700H 2,3 GHz
ASUS PN64-BB7014MD Mini PC Schwarz i7-12700H 2,3 GHz
ASUS PN64-BB7014MD Mini PC Schwarz i7-12700H 2,3 GHz
ASUS PN64-BB7014MD Mini PC Schwarz i7-12700H 2,3 GHz
ASUS PN64-BB7014MD Mini PC Schwarz i7-12700H 2,3 GHz
ASUS PN64-BB7014MD Mini PC Schwarz i7-12700H 2,3 GHz
ASUS PN64-BB7014MD Mini PC Schwarz i7-12700H 2,3 GHz
ASUS PN64-BB7014MD Mini PC Schwarz i7-12700H 2,3 GHz
ASUS PN64-BB7014MD Mini PC Schwarz i7-12700H 2,3 GHz
Artikel-Nr.:
     102-2842396-MU
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MR00U2-M000E0
EAN/GTIN:
     4711081833963
Suchbegriffe:
Asus Komplettsysteme
Asus Systeme
Barebone
Barebone-PC
Neuer Prozessor im Architektur-Design
Der ASUS ExpertCenter PN64 wird von der neuen Intel Core CPU der 12. Generation angetrieben, die ein neues Hybrid-Prozessor-Design aufweist. Es umfasst sowohl Performance-Kerne (P-Kerne), die für die Verarbeitung schwerer Lasten und priorisierter Aufgaben zuständig sind, als auch Effizienz-Kerne (E-Kerne), die für Hintergrundaufgaben wie das Surfen im Internet und PowerPoint-Präsentationen verwendet werden. Dieses neue Core-Design ermöglicht es dem PN64, mehrere Aufgaben gleichzeitig auf die effizienteste Weise zu verarbeiten.

Überlegene Rechenleistung
Der ASUS ExpertCenter PN64 bietet eine überragende Leistung, die es dem Benutzer ermöglicht, mühelos mehr zu erledigen - und das mit höherer Effizienz. Im Vergleich zum Vorgängermodell PN63-S1 bietet der PN64 eine um 28% gesteigerte Gesamtsystemleistung und ist damit perfekt für Multitasking geeignet.

Schnellerer und besserer DDR5 RAM
Der ASUS ExpertCenter PN64 wird von der neuen Intel Core CPU der 12. Generation angetrieben, die den DDR5-Speicher der nächsten Generation unterstützt. Mit DDR5 4800MHz-Speicher, der 1,5 Mal schneller und 8 % energieeffizienter ist als DDR4 3200MHz-Speicher, bietet der PN64 eine hervorragende Leistung für tägliche Computeraufgaben.

Modernes, platzsparendes Design
Der kompakte und elegante ASUS ExpertCenter PN64 hat ein modernes Aussehen, das in jedes Heim oder Büro passt

Ultra-realistische 8K-Grafiken
Der ASUS ExpertCenter PN64 liefert atemberaubende 8K-Grafiken mit 30 Bildern pro Sekunde über den konfigurierbaren Standard DisplayPort oder DisplayPort über USB-C. Erleben Sie eine Detailgenauigkeit, die 4-mal höher ist als bei 4K oder 16-mal höher als bei herkömmlicher FHD-Ausgabe.

USB Power Delivery Eingang
Der ASUS ExpertCenter PN64 kann jedes USB Power Delivery-fähige Display oder Gerät mit Strom versorgen und macht so ein separates Netzteil überflüssig, um einen aufgeräumten Arbeitsplatz zu schaffen.

4K-Auflösung & Unterstützung für vier Displays
Der ASUS ExpertCenter PN64 kann bis zu vier 4K-Displays über zwei HDMI-Anschlüsse, zwei DisplayPort über USB-C oder andere vom Benutzer konfigurierbare Anschlüsse unterstützen, ohne Einschränkung der verwendeten Kombination.

Vorhängeschloss-Halterung für mehr Sicherheit
Das Gehäuse des ASUS ExpertCenter PN64 kann mit einem Standard-Vorhängeschloss gesichert werden, um den Zugriff auf die internen Komponenten zu verhindern.

VESA-Montage-verriegelbares Design
Der ASUS ExpertCenter PN64 kann für zusätzliche Sicherheit an einer VESA-Halterung befestigt werden.

AI Geräuschunterdrückung
Two-Way AI Noise Cancelation
Filtert unerwünschte Geräusche aus dem Mikrofon und dem eingehenden Ton für eine kristallklare Sprachkommunikation

System-Diagnose
Hardware-Diagnose
Szenario-Checkup
Bietet kurze Beschreibungen, die es dem Benutzer ermöglichen, verschiedene Situationen zu erkennen und den idealen Diagnose-Checkup auszuwählen.

Intelligente Lüftersteuerung
Leistung & Leise Modi
Ermöglicht dem Benutzer die Flexibilität, bei hoher Belastung die maximale Lüftergeschwindigkeit zu nutzen oder auf eine niedrigere Geschwindigkeit für einen leisen Betrieb umzuschalten.

Andere Funktionen
WiFi SmartConnect
Optimiert die drahtlose Verbindung
TaskFirst
Weisen Sie bestimmten Aufgaben Netzwerkbandbreite zu.
Link zu MyASUS
Ermöglicht Benutzern, den Computer mit einem mobilen Gerät zu verbinden
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 553,87*
€ 597,17*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 580,66*
€ 624,85*
15 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 581,18*
€ 628,17*
62 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 585,39*
€ 631,62*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 652,97*
€ 704,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 704,56*
€ 838,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 698,30*
€ 830,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 683,04*
€ 812,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 652,97*
€ 777,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.