Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 41904 Kabeladapter USB 3.2 Type A USB 3.2 Type C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 41904 Kabeladapter USB 3.2 Type A USB 3.2 Type C Schwarz
Lindy 41904 Kabeladapter USB 3.2 Type A USB 3.2 Type C Schwarz
Lindy 41904 Kabeladapter USB 3.2 Type A USB 3.2 Type C Schwarz
Lindy 41904 Kabeladapter USB 3.2 Type A USB 3.2 Type C Schwarz
Lindy 41904 Kabeladapter USB 3.2 Type A USB 3.2 Type C Schwarz
Lindy 41904 Kabeladapter USB 3.2 Type A USB 3.2 Type C Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-2842330-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41904
EAN/GTIN:
     4002888419048
Suchbegriffe:
USB D-Sub Adapter
USB Seriell Adapter
USB Seriell Konverter
USB - USB Adapter
USB-Adapter ermöglichen es Benutzern, verschiedene USB-Schnittstellen an ein Gerät anzuschließen, das einen anderen USB-Port-Typ verwendet.

Der Lindy USB 3.2 Typ A an C Adapter ist ein kompakter, hilfreicher Adapter, der Benutzern den Anschluss eines Geräts mit USB Typ C-Anschluss an ein USB-Gerät mit Anschluss Typ A ermöglicht.

Für die schnelle Übertragung großer Datenmengen werden USB-Bandbreiten von bis zu 10Gbit/s unterstützt.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Plug
Ja
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB 3.2 Type A
Anschluss 2
USB 3.2 Type C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 75 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
9 mm
Weitere Suchbegriffe: USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-A D-Sub Adapter, USB-A zu USB Adapter, USB-C D-Sub Adapter, USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, usb seriell adapter lindy, usb d sub adapter, adapterstecker, kabeladapter, steckverbindung, genderadapter, verbinder, adapterkupplung, adapterbuchse, anschlusswandler, verbindungselement, kupplungsadapter
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,80*
ab € 2,64*
€ 3,76*
1
€ 6,78*
ab € 2,89*
€ 4,11*
1 Tag
10
1
€ 6,90*
ab € 2,93*
€ 4,15*
1
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 4,33*
Lager 102
54
1
€ 7,90*
ab € 3,89*
€ 5,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.