Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) Adapter [1x USB 3.2 Gen 1 Stecker A (USB 3.0) - 1x USB-C® Buchse] 41904


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2842330-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41904
EAN/GTIN:
     4002888419048
Suchbegriffe:
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
USB-A zu USB Adapter
LINDY USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) Adapter [1x USB 3.2 Gen 1 Stecker A (USB 3.0) - 1x USB-C® Buchse] 41904

Lindy 41904 Kabeladapter USB 3.2 Type A USB 3.2 Type C Schwarz

USB-Adapter ermöglichen es Benutzern, verschiedene USB-Schnittstellen an ein Gerät anzuschließen, das einen anderen USB-Port-Typ verwendet.

Der Lindy USB 3.2 Typ A an C Adapter ist ein kompakter, hilfreicher Adapter, der Benutzern den Anschluss eines Geräts mit USB Typ C-Anschluss an ein USB-Gerät mit Anschluss Typ A ermöglicht.

Für die schnelle Übertragung großer Datenmengen werden USB-Bandbreiten von bis zu 10Gbit/s unterstützt.

Ausstattung:
Anschluss 1: USB 3.2 Type A
Anschluss 2: USB 3.2 Type C
Beschichtung Steckerkontakte: Nickel/Gold. Produktfarbe: Schwarz

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB 3.2 Gen 1 Stecker A (USB 3.0) · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB-C® Buchse · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) · Kabel-Ausführung: Adapter · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 3.2 Gen 1 Stecker A (USB 3.0)
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB-C® Buchse
Produktabmessung, Tiefe:
15 mm
Produktabmessung, Höhe:
9 mm
Produktabmessung, Breite:
24 mm
Bauhöhe:
9 mm
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Übertragungsrate:
10 GBit/s
Produkt-Art:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) Adapter
Weitere Suchbegriffe: USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, usb - usb adapter, LINDY, 41904, USB-Adapter, USB Adapter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
48
1
€ 4,50*
ab € 3,10*
€ 4,70*
1
€ 4,50*
ab € 3,12*
€ 4,73*
1
€ 6,78*
ab € 3,13*
€ 4,74*
10
€ 6,95*
ab € 3,63*
€ 4,91*
Lager 102
47
1
Frei Haus
ab € 6,40*
€ 9,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.