Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY USB-Kabel USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) USB-A Stecker, USB-A Stecker, USB-A Buchse 100.00 m Blau, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2842299-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     43346
EAN/GTIN:
     4002888433464
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Verlängerung
LINDY USB-Kabel USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) USB-A Stecker,USB-A Stecker,USB-A Buchse 100.00 m Blau,Silber 43346

Lindy 43346 USB Kabel 100 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A 2 x USB A Blau, Silber

Der Lindy 2 Port USB Typ A Travel Charger kann zwei USB-Geräte gleichzeitig aufladen - zu Hause oder auf Reisen mit 4 verschiedenen Steckeradaptern. Der Travel Charger nutzt einen intelligenten Schiebe- und Verriegelmechanismus zum einfachen Wechseln der Adapter. Das zusätzliche Mitnehmen von abnehmbaren Adaptern, die kaputt oder verloren gehen können, ist nicht notwendig.

Mit zwei USB A-Ports mit einem maximalen Ladestrom von 10.5W, eignet sich dieser Ladeadapter für viele Smartphones, Kameras und Tablets. Der Ladeadapter ist Level VI-zertifiziert und erfüllt somit die höchsten Standards bezüglich Energieeffizienz.

BItte beachten: Dieses Produkt hat keine Erdung und ist nur für ungeerdete oder doppelt isolierte Geräte geeignet.

Ausstattung:
Kabellänge: 100 m
Anschluss 1: USB A
Anschluss 2: 2 x USB A
USB-Version: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Maximale Datenübertragungsrate: 5000 Mbit/s
Produktfarbe: Blau
Silber

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-A Stecker,USB-A Buchse · Herstellerfarbe: Blau,Silber · Kabellänge: 100.00 m · Maximale Übertragungsrate: 5 GBit/s · Spezifikation: USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf USB-A

Weitere Informationen:
Kabellänge:
100.00 m
Herstellerfarbe:
Blau | Silber
Kabel-Anwendung:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Anschlüsse:
USB-A Stecker | USB-A Buchse
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-A auf USB-A
Spezifikation:
USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1)
Maximale Übertragungsrate:
5 GBit/s
Anschluss-Typ:
USB
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: USB Verlängerungskabel, usb kabel typ a/a, usb anschlusskabel, usb kabel a buchse, LINDY, 43346, usb host kabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 185,00*
€ 219,97*
€ 6,78*
ab € 187,00*
€ 221,67*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,46*
€ 232,18*
€ 4,95*
ab € 203,24*
€ 241,52*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 263,68*
€ 307,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,68*
€ 366,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,03*
€ 359,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,79*
€ 347,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,04*
€ 334,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,68*
€ 313,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.