Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY USB-C®-Displaykabel USB-C® Stecker, DisplayPort Stecker 2.00 m Schwarz 43342


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2842291-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     43342
EAN/GTIN:
     4002888433426
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
LINDY USB-C®-Displaykabel USB-C® Stecker,DisplayPort Stecker 2.00 m Schwarz 43342

Lindy 43342 Schnittstellenkarte/Adapter DisplayPort

Ausstattung:
Hostschnittstelle: USB Typ-C
Ausgangsschnittstelle: DisplayPort
Geschlecht der Host-Schnittstelle: Männlich. Produktfarbe: Schwarz
Maximum Kabellänge: 2 m. Bandbreite: 32,4 Gbit/s

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB-C® · Anschlüsse: USB-C® Stecker,DisplayPort Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 2.00 m · Verbindungsart: USB-C® auf DisplayPort

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Anwendung:
USB-C®
Anschlüsse:
USB-C® Stecker | DisplayPort Stecker
Verbindungsart:
USB-C® auf DisplayPort
Anschluss-Typ:
USB-C®
Produkt-Art:
USB-C®-Displaykabel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
1
€ 10,00*
ab € 11,33*
€ 15,50*
4
€ 6,95*
ab € 12,08*
€ 16,46*
1
€ 4,50*
ab € 12,87*
€ 17,61*
1
€ 6,78*
ab € 14,18*
€ 19,38*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 22,08*
€ 29,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.