Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY USB-C® Adapter [1x USB-C® Stecker - 1x HDMI-Buchse, USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0)] 43340 0.18 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2842276-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     43340
EAN/GTIN:
     4002888433402
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Externe Grafikkarte
Adapter HDMI
LINDY USB-C® Adapter [1x USB-C® Stecker - 1x HDMI-Buchse,USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0)] 43340

Lindy 43340 Videokabel-Adapter 0,18 m HDMI + USB Type-A USB Typ-C Weiß

Dieses optische USB 3.0 Kabel überträgt Daten verlustfrei über größere Distanzen als herkömmliche Kupferkabel bei gleichbleibend hohen Datenraten bis  5Gbit/s. Bis zu 3 Kabel können hintereinander angeschlossen werden bis zu einer Länge von 90m . Außerdem ist eine Kombination mit der 100m-Version No. 43346 möglich.

Das Kabel ist flexibel und leicht und daher optimal zum Verlegen z.B. im Kabelkanal geeignet. Wegen seiner geringen elektromagnetischen Störausstrahlung (EMV) und Funkfrequenzstörungen (RFI) kann es in sensiblen Umgebungen eingesetzt werden. Dieses optische USB 3.0 Kabel ist kompatibel mit 4K USB 3.1/3.0 Webcams und Videokonferenzsystemen und kann zur Signalverlängerung verwendet werden.

Im Lieferumfang enthalten ist ein USB-Kabel Typ A zur Stromversorgung.

Beachten Sie bitte, dass dieses Produkt abwärts kompatibel ist mit USB 2.0 bzw. USB 1.1.

Information über USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

USB 3.0, USB 3.1 und USB 3.2 PCs, Kabel und Peripheriegeräte sind untereinander kompatibel, sofern sie USB Typ A oder USB Typ C Schnittstellen verwenden.
USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 und USB 3.2 Gen 1 unterstützen Datentransferraten bis 5Gbit/s.
USB 3.1 Gen 2 und USB 3.2 Gen 2 unterstützen Datentransferraten bis 10 Gbit/s.

Ausstattung:
Kabellänge: 0,18 m
Anschluss 1: HDMI + USB Type-A
Anschluss 2: USB Typ-C. Gewicht: 42 g
Breite: 75,5 mm
Tiefe: 38,4 mm. Verpackungsbreite: 174 mm
Verpackungshöhe: 194 mm
Verpackungsart: Polybag

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB-C® · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C® Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): HDMI-Buchse,USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0) · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Anwendung: USB-C® · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabellänge: 0.18 m · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.18 m
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB-C® Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
HDMI-Buchse | USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0)
Produktabmessung, Tiefe:
38.4 mm
Produktabmessung, Höhe:
15.3 mm
Produktabmessung, Breite:
75.5 mm
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Bildfrequenz / Verbesserung:
30 Hz
Bauhöhe:
15.3 mm
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
USB-C®
Steckerausführung:
gerade
HDCP:
Ja
Anschluss-Typ:
USB-C®
Gewicht:
42 g
Produkt-Art:
USB-C® Adapter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
1
€ 4,50*
ab € 17,95*
€ 24,83*
1
€ 4,50*
ab € 18,11*
€ 24,86*
1
€ 6,78*
ab € 18,05*
€ 24,87*
2
€ 6,95*
ab € 20,55*
€ 27,82*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 32,28*
€ 42,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.