Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY USB-Kabel USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) USB-C® Stecker, USB-C® Stecker 3.00 m Schwarz 43348


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2842274-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     43348
EAN/GTIN:
     4002888433488
Suchbegriffe:
Signalverstärker
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
LINDY USB-Kabel USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) USB-C® Stecker,USB-C® Stecker 3.00 m Schwarz 43348

Lindy 43348 USB Kabel 3 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB C Schwarz

USB-Aktivkabel ermöglichen das Überbrücken größerer Distanzen zwischen zwei USB-Geräten. Diese Kabel mit integrierter, aktiver Elektronik verstärken das Signal und gewährleisten schnellen Datentransfer.
 
Dieses Lindy USB 3.1 Gen 2 Aktivkabel verwendet integrierte, aktive Elektronik, um die Kabellänge eines USB 3.1 Geräts bei gleichbleibender Datentransferrate bis 10 Gbit/s und Displayport 1.4 Alternate Mode-Unterstützung um 3m zu verlängern. Es kombiniert Daten- und Videoübertragung sowie Power Delivery in einem Kabel und macht es damit zu einer perfekten Lösung für den Einsatz in modernen Konferenzräumen und Klassenzimmern macht, wenn LFDs und Touchpanels angeschlossen werden.
 
Das 3m USB 3.1 Gen 2 C/C Aktivkabel unterstützt auch Displayport 1.4 Alternate Mode. Bei Übertragung von DP 1.4-Signalen wird allerdings nur USB 2.0 mit Datenraten bis 480Mbit/s unterstützt. USB 3.2 Gen 2 mit Datenraten bis 10Gbit/s werden erreicht, wenn DP 1.2-Signale mit Auflösungen bis 4K 60Hz übertragen werden. Das Aktivkabel unterstützt auch Power Delivery mit bis zu 60W (20V / 3A). Es ist kompatibel mit Computern mit USB 3.1 Typ C und Thunderbolt 3 Schnittstellen und eignet sich zum Einsatz mit Laptops, Macbooks und PCs mit Typ-C-Anschluss. Es unterstützt Plug & Play und ist leicht zu installieren.

Ausstattung:
Kabellänge: 3 m
Anschluss 1: USB C
Anschluss 2: USB C
USB-Version: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Maximale Datenübertragungsrate: 10000 Mbit/s
Beschichtung Steckerkontakte: Nickel
Produktfarbe: Schwarz

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB-C® · Anschlüsse: USB-C® Stecker,USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Verzinntes Kupfer · Kabellänge: 3.00 m · Maximale Übertragungsrate: 10 GBit/s · Spezifikation: USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf USB-C®

Weitere Informationen:
Kabellänge:
3.00 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Anwendung:
USB-C®
Innenleiter-Material:
Verzinntes Kupfer
Anschlüsse:
USB-C® Stecker
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-C® auf USB-C®
Spezifikation:
USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2)
Maximale Übertragungsrate:
10 GBit/s
Anschluss-Typ:
USB-C®
Gewicht:
130 g
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, LINDY, 43348, usb host kabel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,50*
ab € 54,23*
€ 67,72*
€ 4,50*
ab € 54,25*
€ 67,74*
€ 6,78*
ab € 54,26*
€ 67,75*
2 Tage
32
€ 7,50*
ab € 55,23*
€ 68,89*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 87,52*
€ 105,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,88*
€ 126,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,21*
€ 124,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,97*
€ 116,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,46*
€ 113,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 95,20*
€ 113,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,52*
€ 104,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.