Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2842272-MU Herst.-Nr.: 42675 EAN/GTIN: 4002888426756 |
| |
|
|  |  |
 | Der Lindy USB auf 4 Port Seriell Konverter ermöglicht den Anschluss von vier seriellen Geräten mit 9-poligem RS232 Port an den USB Port Typ A des Computers. Sein funktionales Design mit Steckern am Kabel bietet deutlich mehr Flexibilität als Anschlüsse an einem Gehäuse. Er ist die perfekte Lösung zum Anschluss von seriellen RS232-Geräten wie z.B. Barcodescannern und anderen industriellen Geräten an Notebooks - im Handel, im IT- und Digital-Signage-Umfeld.
Der Konverter ist kompatibel mit Windows- und Linux-Betriebsystemen. Die Stromversorgung erfolgt über den USB Bus, ein externes Netzteil ist nicht erforderlich. Weitere Informationen: Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | CE, REACH, RoHS | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz |  | Kabellänge | 0.94 m |  | Anschluss 1 | USB Typ-A |  | Anschluss 2 | DB-9 |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | Mantelmaterial | Kunststoff |  | Bandbreite | 12 MB/s |  |  | 230 Kbit/s |  | Chipsatz | PL2303RA | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 174 mm |  | Verpackungstiefe | 194 mm | Gewicht und Abmessungen | Stecker 2 Abmessungen (BxTxH) | 33 x 58 x 16 mm |  | Stecker 1 Abmessungen (BxTxH) | 15 x 35 x 8 mm |  | Gewicht | 200 g | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 50 °C |  | Temperaturbereich bei Lagerung | -10 - 65 °C |  | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 80 % |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Serieller Adapter, Sub-D Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB-A D-Sub Adapter, USB-A RS232 Adapter, usb seriell adapter lindy, usb d sub adapter, adapter rs232 usb |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 25,53* | € 34,41* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 25,53* | € 34,43* |  |  |  | | 27 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 28,67* | € 38,00* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 29,65* | € 38,93* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 44,58* | € 57,96* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|