Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 36941 USB Kabel USB 2.0 1 m USB C USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 36941 USB Kabel USB 2.0 1 m USB C USB B Schwarz
Lindy 36941 USB Kabel USB 2.0 1 m USB C USB B Schwarz
Lindy 36941 USB Kabel USB 2.0 1 m USB C USB B Schwarz
Lindy 36941 USB Kabel USB 2.0 1 m USB C USB B Schwarz
Lindy 36941 USB Kabel USB 2.0 1 m USB C USB B Schwarz
Lindy 36941 USB Kabel USB 2.0 1 m USB C USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-2842259-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36941
EAN/GTIN:
     4002888369411
Suchbegriffe:
Adapter-USB-C auf USB-B
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb anschlusskabel
Die USB 2.0 Typ C an B Kabel der Anthra Line aus dem Lindy Cable Lines Konzept sind die professionelle Wahl für Hochleistungsverbindungen in kommerziellen AV- und IT-Anwendungen.

Sie verfügen über eine 2-fache Schirmung und verzinnte Kupferleiter für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und maximale Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten vergoldeten Kontakte und nickelbeschichteten Steckerhülsen.

Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 480Mbit/s ermöglichen einen schnellen und reibungslosen Transfer großer Datenvolumen.

USB Typ C verfügt über einen reversiblen Stecker, der unabhängig von der Steckerorientierung gesteckt werden kann. Er ermöglicht ein vollständig bi-direktionales Kabel mit automatischer Aushandlung der Verbindungsparameter und-Richtung zwischen Host- und Gerät.

Anthra Line USB 2.0 Typ C an B Kabel sind verfügbar in den Längen: 0.5m, 1m, 2m und 3m.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
26/28
Kontaktmaterial
Messing
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Verzinntes Kupfer
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Nominale Abschwächung
1-400MHz < 5.8dB
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Kabeldurchmesser
4.4 mm
Biegeradius (min.)
25 mm
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
10.9 x 28.3 x 7.2 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)
11.8 x 47 x 10.2 mm
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 70 °C
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 3,38*
€ 5,00*
1
€ 4,50*
ab € 3,39*
€ 5,01*
1
Frei Haus
ab € 3,76*
€ 5,73*
1
Frei Haus
ab € 3,94*
€ 5,76*
Lager 102
31
1
Frei Haus
ab € 5,21*
€ 7,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.