Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY USB-Kabel USB 2.0 USB-C® Stecker, USB-B Stecker 0.50 m Schwarz 36940


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2842258-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36940
EAN/GTIN:
     4002888369404
Suchbegriffe:
Adapter-USB-C auf USB-B
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
LINDY USB-Kabel USB 2.0 USB-C® Stecker,USB-B Stecker 0.50 m Schwarz 36940

Lindy 36940 USB Kabel 0,5 m USB 2.0 USB-C® USB B Schwarz

Technische Daten:
AWG: 26/28 · Anschluss-Typ: USB-C® · Anschlüsse: USB-C® Stecker,USB-B Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Verzinntes Kupfer · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.50 m · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf USB-B

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
0.50 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Anwendung:
USB 2.0
Innenleiter-Material:
Verzinntes Kupfer
Anschlüsse:
USB-C® Stecker | USB-B Stecker
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-C® auf USB-B
Spezifikation:
USB 2.0
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Anschluss-Typ:
USB-C®
AWG:
26/28
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf B Stecker, usb anschlusskabel, LINDY, 36940, usb host kabel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 3,05*
€ 3,28*
2 Tage
36
1
€ 10,00*
ab € 3,11*
€ 3,34*
1
€ 6,78*
ab € 3,12*
€ 3,35*
1
€ 4,00*
ab € 3,45*
€ 3,86*
Lager 102
7
1
Frei Haus
ab € 6,68*
€ 7,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.