Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2842257-MU Herst.-Nr.: 36893 EAN/GTIN: 4002888368933 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | USB-Version | USB 2.0 |  | Anschluss 1 | USB C |  | Anschluss 2 | Micro-USB B |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | AWG Kabelgröße | 28 |  | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel |  | Kabelmantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |  | Leitermaterial | Verzinntes Kupfer |  | Abschirmung Steckverbinder | Ja |  | Maximale Datenübertragungsrate | 480 Mbit/s |  | Max. Datenübertragungsrate | 0.48 Gbit/s |  | Kabeltyp | Rundkabel |  | Nominale Abschwächung | 1-400MHz < 5.8dB | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 3 m |  | Kabeldurchmesser | 3.5 mm |  | Biegeradius (min.) | 25 mm |  | Stecker 1 Abmessungen (BxTxH) | 10.9 x 28.3 x 7.2 mm |  | Stecker 2 Abmessungen (BxTxH) | 10.7 x 30 x 7.6 mm | Zertifikate | Zertifizierung | RoHS, REACH, California Proposition, UL | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |  | Temperaturbereich bei Lagerung | 0 - 70 °C |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, USB-Ladekabel, USB-Verbindungskabel, USB-Datenkabel, typ-c-kabel, USB-C-Stecker, USB-C-Verbindung, USB-C-Datenleitung, USB-C-Ladekabel, USB-C-Adapterkabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,80* | ab € 3,53* | € 5,04* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 3,87* | € 5,52* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 4,09* | € 5,82* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 10,00* | ab € 4,14* | € 5,88* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 9,73* | € 13,83* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|