Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2842257-BP Herst.-Nr.: 36893 EAN/GTIN: 4002888368933 |
| |
|
|  |  |
 | LINDY USB-Kabel USB 2.0 USB-C® Stecker,USB-Micro-B Stecker 3.00 m Schwarz 36893
Lindy 36893 USB Kabel 3 m USB 2.0 USB-C® Micro-USB B Schwarz
Technische Daten: AWG: 28 · Anschluss-Typ: USB-C® · Anschlüsse: USB-C® Stecker,USB-Micro-B Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Verzinntes Kupfer · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 3.00 m · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf USB-Micro-B
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 3.00 m | Herstellerfarbe: | Schwarz | Kabel-Anwendung: | USB 2.0 | Innenleiter-Material: | Verzinntes Kupfer | Anschlüsse: | USB-C® Stecker | USB-Micro-B Stecker | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | USB-C® auf USB-Micro-B | Spezifikation: | USB 2.0 | Maximale Übertragungsrate: | 480 MBit/s | Anschluss-Typ: | USB-C® | AWG: | 28 | Produkt-Art: | USB-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LINDY, 36893, usb host kabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 4,15* | € 6,21* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 4,33* | € 6,46* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 7,19* | € 8,18* |  |  |  | | |  | | 6 |  | € 6,95* | ab € 6,01* | € 8,19* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 10,44* | € 15,20* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|