Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2842255-MU Herst.-Nr.: 36667 EAN/GTIN: 4002888366670 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Merkmale | USB-Version | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |  | Anschluss 1 | USB C |  | Anschluss 2 | USB B |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | AWG Kabelgröße | 22/30 |  | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel |  | Kabelmantelmaterial | Nylon / Polyvinylchlorid (PVC) |  | Leitermaterial | Verzinntes Kupfer |  | Abschirmung Steckverbinder | Ja |  | Material der Abschirmung des Steckverbinders | Kupfer |  | Maximale Datenübertragungsrate | 500 Mbit/s |  | Kabeltyp | Rundkabel | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 2 m |  | Kabeldurchmesser | 4.3 mm |  | Biegeradius (min.) | 25 mm |  | Stecker 1 Abmessungen (BxTxH) | 10.8 x 32 x 7.8 mm |  | Stecker 2 Abmessungen (BxTxH) | 12.2 x 46 x 10 mm | Zertifikate | Zertifizierung | RoHS, REACH, California Proposition 65, UL | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |  | Temperaturbereich bei Lagerung | 0 - 70 °C |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 4,40* | € 6,36* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 4,78* | € 6,90* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 4,88* | € 7,31* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 5,12* | € 7,37* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 6,38* | € 9,31* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|