Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 43312 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender & -empfänger Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 43312 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender & -empfänger Schwarz
Lindy 43312 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender & -empfänger Schwarz
Lindy 43312 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender & -empfänger Schwarz
Lindy 43312 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender & -empfänger Schwarz
Lindy 43312 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender & -empfänger Schwarz
Lindy 43312 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender & -empfänger Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-2842238-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     43312
EAN/GTIN:
     4002888433129
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Extender
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
USB Verlängerung
Der Lindy USB Typ C auf HDMI 8K Konverter bietet eine leistungsstarke Lösung, mit der Benutzer einem Computer, der über einen USB-Typ-C-Anschluss mit Unterstützung für den DisplayPort 1.4 Alternate Mode verfügt, auf einfache Weise externe Videofunktionalität hinzufügen können. Er unterstützt Videoauflösungen von 8K 7680x4320@60Hz und 4K120Hz* und ist damit das ideale Werkzeug für 8K Game Streaming oder hochauflösenden 8K-Videoschnitt. Die zusätzliche Unterstützung für High-Dynamic Range (HDR) sorgt für eine Darstellung der Videoinhalte mit überragenden Kontrasten, einem erweiterten Farbumfang und erhöhtem Detailreichtum. HDCP 2.2 gewährleistet die problemlose Wiedergabe kopiergeschützter Inhalte. Für optimale Übertragungsleistung wird die Verwendung von Ultra High Speed HDMI-Kabeln empfohlen.

Der Konverter wird über den USB-Bus mit Strom versorgt, daher wird keine externe Stromversorgung benötigt, Dies spart Platz und Zeit beider Installation. Das orientierungssymmetrische Design der Typ-C-Stecker ermöglicht korrekte Verbindungen unabhängig davon, in welcher Richtung das Kabel in den USB Port eines Rechners eingesteckt wird. Durch die Plug-and-Play-Installation kann dieser Konverter mit minimalem Aufwand installiert werden, ideal für professionelle Anwender wie für Einsteiger.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite des Senders
58 mm
Tiefe des Senders
20 mm
Höhe des Senders
9 mm
Gewicht Transmitter
39 g
Breite des Receivers
58 mm
Tiefe des Receivers
20 mm
Höhe des Receivers
9 mm
Receivergewicht
39 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Anzahl der USB-Typ-C-Anschlüsse (Sender)
1
Anzahl der USB-Typ-C-Anschlüsse (Empfänger)
1
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Leistungen
Typ
Netzwerksender & -empfänger
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
unterstütze Kabeltypen
Faser
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), REACH, RoHS
Weitere Suchbegriffe: USB Verlängerungskabel, usb extender
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 312,88*
€ 351,45*
€ 4,50*
ab € 311,91*
€ 351,46*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 331,51*
€ 372,72*
Frei Haus
ab € 347,85*
€ 388,74*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 380,46*
€ 426,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,92*
€ 508,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,83*
€ 498,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,06*
€ 482,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,46*
€ 452,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.