Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asrock DeskMini X300 1,92 l großer PC Schwarz AMD X300 Sockel AM4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Asrock DeskMini X300 1,92 l großer PC Schwarz AMD X300 Sockel AM4
Asrock DeskMini X300 1,92 l großer PC Schwarz AMD X300 Sockel AM4
Asrock DeskMini X300 1,92 l großer PC Schwarz AMD X300 Sockel AM4
Asrock DeskMini X300 1,92 l großer PC Schwarz AMD X300 Sockel AM4
Asrock DeskMini X300 1,92 l großer PC Schwarz AMD X300 Sockel AM4
Artikel-Nr.:
     102-2841871-MU
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90BXG3T01-A10GA0W
EAN/GTIN:
     4710483931666
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
barebone
Weitere Informationen:
Design
Gehäusetyp
1,92 l großer PC
Produktfarbe
Schwarz
Produkttyp
Mini-PC Barebone
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Energie
Netzteiltyp
Externer AC-Adapter
Stromversorgung
120 W
Netzteil Ausgangsspannung
19 V
Leistungen
Motherboard Chipsatz
AMD X300
Prozessorsockel
Sockel AM4
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Kompatible Prozessoren
AMD Athlon, AMD Ryzen™ 3, AMD Ryzen™ 5, AMD Ryzen™ 7
Erweiterungssteckplätze
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
2
Speicher
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
RAM-Speicher maximal
64 GB
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2933,3200 MHz
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Speicherkanäle
Zweikanalig
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
0
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,M.2 "
RAID Level
0, 1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
LAN-Controller
Realtek RTL8111H
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
155 mm
Höhe
155 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 125,67*
€ 155,15*
€ 3,50*
ab € 125,77*
€ 155,16*
€ 5,95*
ab € 126,63*
€ 156,66*
5 Tage
99
€ 1,00*
ab € 128,28*
€ 157,79*
Lager 102
100
Frei Haus
ab € 138,51*
€ 169,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,41*
€ 201,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,73*
€ 196,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,85*
€ 183,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,11*
€ 179,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,51*
€ 164,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.