Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2841655-MU Herst.-Nr.: MB703M2P-B EAN/GTIN: 4713227445092 |
| |
|
|  |  |
 | ICY DOCKs EZConvert MB703M2P-B ist die Komplettlösung, um jede M.2 SATA SSD in eine 2,5" SATA Festplatte oder SSD (9,5 mm Bauhöhe) mit exakt identischen Maßen und Anschlusspositionen umzuwandeln. Entwickelt mit einem Blick auf Kompatibilität nimmt dieser Adapter M.2 SSDs von 30 mm bis 80 mm Länge auf, ohne damit auf Schrauben oder Werkzeuge zurückgreifen zu müssen. So können diese SSDs überall dort installiert werden wo ein blankes 2,5" SATA Laufwerk aufgenommen werden kann wie zum Beispiel Hot Swap Slots, Wechselrahmen und Backplanes sowie Einbaurahmen für 2,5" Laufwerke aber auch alle ICY DOCK 2,5" Gehäuse und Module. MB703M2P-B schützt die empfindliche Platine ihrer M.2 SSDs zudem vor Stößen und Stürzen. ICY DOCK EZConvert MB703M2P-B - Laufwerksschachtadapter - 2.5" to M.2 (6.4 cm to M.2) - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz |  | Gerätetyp | Laufwerksschachtadapter |  | Produktmaterial | Kunststoff |  | Unterstützter Formfaktor | 2.5" to M.2 (6.4 cm to M.2) | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Unterstützung für SATA-Hot-Swap | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 60 °C |  | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 65% | Massenspeicher-Controller | Prozessor | Keine CPU | Abmessungen und Gewicht | Breite | 7 cm |  | Tiefe | 10.1 cm |  | Höhe | 9.5 cm |  | Gewicht | 28.1 g | Erweiterung/Konnektivität | Verbindungen | 1 x SATA 6Gb/s - 7-poliges Serial ATA |  | Schnittstellen | 1 x SATA 6Gb/s - M.2 B+M Key (innerhalb) |  | Kompatibles Schaltfeld | 1 x intern 2.5" (6.4 cm) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 10,74* | € 14,81* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,80* | ab € 10,75* | € 14,82* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 11,07* | € 15,27* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 13,32* | € 18,76* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 13,70* | € 18,76* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|