Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arctic P14 PWM PST PC-Gehäuse-Lüfter Schwarz (B x H x T) 140 x 27 x 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2841623-BP
Hersteller:
     Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
     ACFAN00125A
EAN/GTIN:
     4895213701563
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Arctic P14 PWM PST PC-Gehäuse-Lüfter Schwarz (B x H x T) 140 x 27 x 140 mm

ARCTIC P14 PWM PST 140 mm PWM PST Lüfter optimiert für statischen Druck

Unsere Kühler überschreiten jedes Jahr erneut Grenzen- und dies bei einem niedrigen Geräuschpegel. Wir arbeiten stets hart an technischen Innovationen und fairen Preisen, daher sind wir für das gute Preis-Leistungs-Verhältnis unserer Produkte bekannt. Wir liefern Dir Spielraum für das Übertakten und garantieren Dir dabei den niedrigsten Geräuschpegel zu einem bezahlbaren Preis.

Ausstattung:
Typ: Ventilator
Lüfterdurchmesser: 14 cm
Rotationsgeschwindigkeit (min.): 200 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.): 1700 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit): 24,5 dB
Geräuschpegel: 0,3 Sone
Maximaler Luftstrom: 72,8 cfm
Luftstrom: 123,76 m³/h
Maximum Luftdruck: 2,4 mmH2O
Lagertyp: Fluiddynamisches Lager (FDB). Spannung: 12 V. Breite: 140 mm
Tiefe: 140 mm
Höhe: 27 mm. Produktfarbe: Schwarz

Technische Daten:
Anschluss (Lüfter): 4-Pin PWM · Drehzahl (max.): 1700 U/min · Drehzahl (min.): 200 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 24.5 dB · Gewicht: 194 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Lagerart (Details): Fluid Dynamic-Lager · Luft-Fördermenge: 123.76 m³/h · Lüfter-Größe: 140 mm · Produktabmessung, Breite: 140 mm · Produktabmessung, Höhe: 27 mm · Produktabmessung, Tiefe: 140 mm

Weitere Informationen:
Lagerart (Details):
Fluid Dynamic-Lager
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 140 x 27 x 140 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
140 mm
Produktabmessung, Höhe:
27 mm
Produktabmessung, Breite:
140 mm
Bauhöhe:
27 mm
Anschluss (Lüfter):
4-Pin PWM
Lüfter-Größe:
140 mm
Luft-Fördermenge:
123.76 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
24.5 dB
Drehzahl (min.):
200 U/min
Drehzahl (max.):
1700 U/min
Gewicht:
194 g
Produkt-Art:
PC-Gehäuse-Lüfter
Weitere Suchbegriffe: Arctic, ACFAN00125A, P14 PWM PST, Gehäusekühler
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 5,93*
€ 8,80*
1
€ 4,00*
ab € 5,93*
€ 8,80*
2 Tage
87
1
€ 6,90*
ab € 6,18*
€ 9,15*
6
€ 6,95*
ab € 8,44*
€ 11,22*
Lager 102
40
1
Frei Haus
ab € 9,59*
€ 13,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00093A
€ 45,53*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00115A
€ 8,44*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00116A
€ 8,22*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00127A
€ 10,02*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00076A
€ 5,02*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00135A
€ 14,25*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00118A
€ 3,56*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00123A
€ 6,72*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00136A
€ 25,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.