Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arctic P12 PC-Gehäuse-Lüfter Schwarz (B x H x T) 120 x 25 x 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2841616-BP
Hersteller:
     Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
     ACFAN00118A
EAN/GTIN:
     4895213701372
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Arctic P12 PC-Gehäuse-Lüfter Schwarz (B x H x T) 120 x 25 x 120 mm

ARCTIC P12 - 120 mm Lüfter optimiert für statischen Druck

Der P12 Lüfter verfügt über ein komplett neu entwickeltes Lüfterdesign und ist optimiert für einen hohen statischen Druck.
Das prädestiniert ihn für die Nutzung auf Kühlkörpern und bei höherem Luftwiderstand.

Ausstattung:
Typ: Ventilator
Lüfterdurchmesser: 12 cm
Rotationsgeschwindigkeit (max.): 1800 RPM
Geräuschpegel: 0,3 Sone
Maximaler Luftstrom: 56,3 cfm
Luftstrom: 95,65 m³/h
Lagertyp: Fluiddynamisches Lager (FDB). Spannung: 12 V. Breite: 120 mm
Tiefe: 120 mm
Höhe: 25 mm. Produktfarbe: Schwarz

Technische Daten:
Anschluss (Lüfter): 3-Pin · Drehzahl (max.): 1800 U/min · Gewicht: 139 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Lagerart (Details): Fluid Dynamic-Lager · Luft-Fördermenge: 95.65 m³/h · Lüfter-Größe: 120 mm · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Tiefe: 120 mm

Weitere Informationen:
Lagerart (Details):
Fluid Dynamic-Lager
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 120 x 25 x 120 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
120 mm
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Bauhöhe:
25 mm
Anschluss (Lüfter):
3-Pin
Lüfter-Größe:
120 mm
Luft-Fördermenge:
95.65 m³/h
Drehzahl (max.):
1800 U/min
Gewicht:
139 g
Produkt-Art:
PC-Gehäuse-Lüfter
Weitere Suchbegriffe: Arctic, ACFAN00118A, P12, Gehäusekühler
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 2,43*
€ 3,56*
1
€ 4,50*
ab € 2,70*
€ 3,93*
1
€ 4,00*
ab € 3,62*
€ 5,55*
2 Tage
90
1
€ 6,90*
ab € 3,83*
€ 5,58*
Lager 102
163
1
Frei Haus
ab € 4,81*
€ 7,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00115A
€ 8,44*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00116A
€ 8,22*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00120A
€ 4,59*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00119A
€ 4,22*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00121A
€ 6,04*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00125A
€ 5,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.