Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill Ripjaws Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 260-pin SO-DIMM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
G.Skill Ripjaws Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 260-pin SO-DIMM
G.Skill Ripjaws Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 260-pin SO-DIMM
G.Skill Ripjaws Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 260-pin SO-DIMM
Artikel-Nr.:
     102-2841596-MU
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F4-2400C16D-32GRS
EAN/GTIN:
     4719692007681
Suchbegriffe:
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
DDR4 S0DIMM
DDR4 SODIMM
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Formfaktor
SO-DIMM
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Komponente für
Laptop
Memory Formfaktor
260-pin SO-DIMM
Speichertaktfrequenz
2400 MHz
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.2 V
Kompatible Produkte
EVGA SC17, Intel NUC6i7KYK, MSI GT72 6QD
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Gold, Grau, Weiß
Bleiüberzug
Gold
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.6 mm
Höhe
30 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr4 laptopspeicher, arbeitsspeicher, RAM-Module, speicherbausteine, speicherchips, hauptspeicher, DRAM-Module, speicherchipsätze, rechnerarbeitsspeicher, speichersteckmodule, elektronikspeicher
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 170,82*
€ 197,90*
€ 5,95*
ab € 172,02*
€ 199,32*
€ 6,78*
ab € 177,36*
€ 204,01*
2 Tage
26
€ 6,90*
ab € 178,43*
€ 206,08*
Lager 102
48
Frei Haus
ab € 204,13*
€ 235,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,38*
€ 280,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,73*
€ 269,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,10*
€ 265,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,13*
€ 242,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.