Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX DisplayPort Adapter [1x DisplayPort Stecker - 1x DVI, VGA-Buchse, HDMI-Buchse] IB-AC1031


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2841562-BP
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     IB-AC1031
EAN/GTIN:
     4250078165644
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
ICY BOX DisplayPort Adapter [1x DisplayPort Stecker - 1x DVI,VGA-Buchse,HDMI-Buchse] IB-AC1031

ICY BOX IB-AC1031 DisplayPort DVI-D + VGA (D-Sub) + HDMI Schwarz

Handlich, praktisch
In diesem top verarbeiteten Adapter mit griffigem Design finden sich drei Adapter in einem wieder. Durch Plug & Play wird jede neue Verbindung zum Selbstläufer.

Stets gewappnet
Der IB-AC1031 macht ihr DisplayPort Gerät salonfähig und zum Freund von jedem HDMI / DVI-D und VGA Anzeigegerät.

Stets gewappnet
Der IB-AC1031 macht ihr DisplayPort Gerät salonfähig und zum Freund von jedem HDMI / DVI-D und VGA Anzeigegerät.

Ausstattung:
Anschluss 1: DisplayPort
Anschluss 2: DVI-D + VGA (D-Sub) + HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht: Männlich. Gewicht: 50 g
Breite: 87 mm
Tiefe: 40 mm. Menge pro Packung: 1 Stück(e)
Verpackungsbreite: 200 mm
Verpackungstiefe: 100 mm. Breite des Versandkartons: 440 mm
Länge des Versandkartons: 400 mm
Höhe des Versandkartons: 235 mm

Technische Daten:
Anschluss-Typ: DisplayPort · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): DisplayPort Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): DVI,VGA-Buchse,HDMI-Buchse · Anwendungsbereiche: PC · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: DisplayPort · Kabel-Ausführung: Adapter · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
DisplayPort Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
DVI | VGA-Buchse | HDMI-Buchse
Produktabmessung, Tiefe:
40 mm
Produktabmessung, Höhe:
16 mm
Produktabmessung, Breite:
87 mm
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Bauhöhe:
16 mm
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
DisplayPort
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
DisplayPort
Anwendungsbereiche:
PC
Gewicht:
50 g
Produkt-Art:
DisplayPort Adapter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 16,16*
€ 22,74*
1
€ 4,50*
ab € 16,69*
€ 22,76*
Lager 102
7
1
Frei Haus
ab € 21,38*
€ 29,03*
2
€ 6,95*
ab € 23,55*
€ 31,29*
10 Tage
7
1
€ 6,99*
ab € 30,02*
€ 39,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.