Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill 8GB DDR3-1600MHz PC-Arbeitsspeicher Modul DDR3 8 GB 1 x 8 GB 1600 MHz 240pin DIMM F3-1600C11S-8GNT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2841402-BP
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F3-1600C11S-8GNT
EAN/GTIN:
     4711148599559
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
G.Skill 8GB DDR3-1600MHz PC-Arbeitsspeicher Modul DDR3 8 GB 1 x 8 GB 1600 MHz 240pin DIMM F3-1600C11S-8GNT

G.Skill 8GB DDR3-1600MHz, 8 GB, 1 x 8 GB, DDR3, 1600 MHz, 240-pin DIMM

8 GB (1x 8 GB) DDR3-RAM
Taktfrequenz 1600 MHz
Spannung

Rüsten Sie jetzt Ihren Arbeitsspeicher auf. Eine Erweiterung des Arbeitsspeichers in Ihrem PC oder Mac bringt Ihnen in der Regel die größte Leistungssteigerung.

Ausstattung:
Komponente für: PC / Server
RAM-Speicher: 8 GB
Speicherlayout (Module x Größe): 1 x 8 GB
Interner Speichertyp: DDR3
Speichertaktfrequenz: 1600 MHz
Memory Formfaktor: 240-pin DIMM
CAS Latenz: 5

Technische Daten:
Anwendungsbereiche: PC · Anzahl Speicher: 1 · Arbeitsspeicher / Typ: DDR3-RAM · Speicher-Bauform: 240pin DIMM · Speicher-Technologie: DDR3 · Speicherkapazität je Modul: 8 GB · Takt-Frequenz: 1600 MHz

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Breite:
133.3 mm
Speichergröße (Arbeitsspeicher):
1 x 8 GB
Speicherkapazität (Arbeitsspeicher):
8 GB
Bauhöhe:
30 mm
Speicher-Technologie:
DDR3
Typ (Hersteller-Typ):
8GB DDR3-1600MHz
Speicher-Bauform:
240pin DIMM
Takt-Frequenz:
1600 MHz
Speicherkapazität je Modul:
8 GB
Anzahl Speicher:
1
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR3-RAM
Anwendungsbereiche:
PC
Produkt-Art:
PC-Arbeitsspeicher Modul
Weitere Suchbegriffe: ddr3 ram 8gb, ddr ram, G.Skill, F3-1600C11S-8GNT, 8GB DDR3-1600MHz, Arbeitsspeicher, Hauptspeicher
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
42
1
€ 6,90*
ab € 10,43*
€ 14,28*
1
€ 6,78*
ab € 10,87*
€ 14,88*
1
€ 4,00*
ab € 12,54*
€ 17,25*
Lager 102
33
1
Frei Haus
ab € 13,69*
€ 18,57*
3
€ 6,95*
ab € 13,95*
€ 18,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.