Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BeQuiet SILENT WINGS 4 PC-Gehäuse-Lüfter Schwarz (B x H x T) 140 x 25 x 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2841204-BP
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BL097
EAN/GTIN:
     4260052188897
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
BeQuiet SILENT WINGS 4 PC-Gehäuse-Lüfter Schwarz (B x H x T) 140 x 25 x 140 mm

be quiet! SILENT WINGS 4 | 140mm PWM Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz 1 Stück(e)

Ausstattung:
Typ: Ventilator
Lüfterdurchmesser: 14 cm
Rotationsgeschwindigkeit (max.): 1900 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit): 29,3 dB
Maximaler Luftstrom: 78,4 cfm
Luftstrom: 133,2 m³/h
Maximum Luftdruck: 2,36 mmH2O
Lagertyp: Fluiddynamisches Lager (FDB). Spannung: 5 - 13.2 V. Breite: 140 mm
Tiefe: 140 mm
Höhe: 25 mm. Produktfarbe: Schwarz

Technische Daten:
Anschluss (Lüfter): 4-Pin · Drehzahl (max.): 1900 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 29.3 dB · Gewicht: 220 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Lagerart (Details): Fluid Dynamic-Lager · Luft-Fördermenge: 133.2 m³/h · Lüfter-Größe: 140 mm · Produktabmessung, Breite: 140 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Tiefe: 140 mm

Weitere Informationen:
Lagerart (Details):
Fluid Dynamic-Lager
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 140 x 25 x 140 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
140 mm
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Breite:
140 mm
Bauhöhe:
25 mm
Anschluss (Lüfter):
4-Pin
Lüfter-Größe:
140 mm
Luft-Fördermenge:
133.2 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
29.3 dB
Drehzahl (max.):
1900 U/min
Gewicht:
220 g
Produkt-Art:
PC-Gehäuse-Lüfter
Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter, BeQuiet, BL097, SILENT WINGS 4, Gehäusekühler
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 17,95*
€ 23,43*
1
€ 4,00*
ab € 18,18*
€ 24,18*
1
Frei Haus
ab € 18,41*
€ 24,21*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 18,94*
€ 24,83*
Lager 102
9
1
Frei Haus
ab € 20,57*
€ 27,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.