Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2841195-BP Herst.-Nr.: 30320 EAN/GTIN: 4002888303200 |
| |
|
|  |  |
 | LINDY Strom Anschlusskabel 0.5 m Schwarz
Lindy 30320 Stromkabel Schwarz 0,5 m C14-Koppler C13-Koppler
Ausstattung: Kabellänge: 0,5 m Anschluss 1: C14-Koppler Anschluss 2: C13-Koppler
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Strom · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 0.5 m · Steckerausführung: gerade
Weitere Informationen:  |  | Kabellänge: | 0.5 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Kabel-Anwendung: | Strom | Steckerausführung: | gerade | Produkt-Art: | Strom Anschlusskabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LINDY, 30320, Festplatten Stromkabel, SSD Stromkabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 1,71* | € 2,64* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 1,73* | € 2,67* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 10,00* | ab € 1,77* | € 2,73* |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 4,00* | ab € 2,37* | € 5,03* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 5,59* | € 8,40* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|