Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-173SSK 5.25 Zoll Festplatten-Einbaurahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2840786-BP
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60620
EAN/GTIN:
     4250078169628
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
ICY BOX IB-173SSK 5.25 Zoll Festplatten-Einbaurahmen

ICY BOX IB-173SSK 13,3 cm (5.25 Zoll) Speicherlaufwerkbehälter Schwarz

Kann beides
Passt in einen 5,25" Schacht und bietet Platz für je eine 2,5" und eine 3,5" Festplatte. Beide haben einen eigenen Host Anschluss und arbeiten unabhängig voneinander. Es kann eine Datentransferrate mit bis zu 6 Gbit/s erreicht werden.

Für Sicherheit ist gesorgt
Beide Festplattenslots lassen sich abschließen. Das trägerlose Design und HotSwap machen den Austausch von Festplatten schneller und bequemer.

Auszeit
Je nach dem ob die Festplatten benutzt werden sollen oder nicht, lassen sich die beiden Festplatten gleichtzeitig ein- oder ausschalten, ohne großartig etwas an der Hardware verändern zu müssen.

Ausstattung:
Größe (Imperial): 13,3 cm (5.25 Zoll)
Typ: Speicherlaufwerkbehälter
HDD Größe: 2.5/3.5 Zoll. Breite: 145 mm
Tiefe: 195 mm
Höhe: 40 mm. Verpackungsbreite: 175 mm
Verpackungstiefe: 230 mm
Verpackungshöhe: 55 mm. Menge pro Packung: 1 Stück(e)
Mitgelieferte Kabel: SATA
Anzahl an beigefügten Steckschlössern: 2 Stück(e). Ursprungsland: Taiwan

Technische Daten:
Abschließbar (Details): Ja · Bauhöhe: 40 mm · Größe: 5.25 Zoll · Kontroll-LEDs: Ja · Produktabmessung, Breite: 145 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Tiefe: 195 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 145 x 40 x 195 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kontroll-LEDs:
Ja
Produktabmessung, Tiefe:
195 mm
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
145 mm
Bauhöhe:
40 mm
Abschließbar (Details):
Ja
Übertragungsrate:
6 GBit/s
Größe (Details):
5.25 Zoll
Produkt-Art:
5.25 Zoll Festplatten-Einbaurahmen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 42,11*
€ 54,98*
€ 4,00*
ab € 42,52*
€ 55,71*
2 Tage
3
€ 4,45*
ab € 42,90*
€ 55,72*
€ 4,50*
ab € 43,22*
€ 55,83*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 49,63*
€ 64,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,10*
€ 76,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,11*
€ 75,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,31*
€ 72,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.