Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2840629-BP Herst.-Nr.: 41489 EAN/GTIN: 4002888414890 |
| |
|
|  |  |
 | LINDY DisplayPort Adapter [1x DisplayPort Stecker - 1x DVI-D Stecker] 41489
Lindy 41489 Videokabel-Adapter 0,5 m DisplayPort DVI-D Schwarz
Beschreibung Das LINDY DisplayPort Adapterkabel ist zur Verwendung mit modernen Notebooks, PCs und anderen Geräten mit DisplayPort Ausgang geeignet. Es wandelt die Signale des DisplayPort in DVI-D-Signale, die ihre Geräte mit DVI-D-Eingangsbuchse, z.B. Monitor, Flachbildfernseher, AV-Receiver oder Beamer darstellen können.
Ausstattung: Kabellänge: 0,5 m Anschluss 1: DisplayPort Anschluss 2: DVI-D
Technische Daten: Anschluss-Typ: DisplayPort · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): DisplayPort Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): DVI-D Stecker · Anwendungsbereiche: PC · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: DisplayPort · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabellänge: 0.5 m
Weitere Informationen:  |  | Kabellänge: | 0.5 m | Kabel-Ausführung: | Adapter | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | DisplayPort Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | DVI-D Stecker | Display-Auflösung: | 1920 x 1200 Pixel | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | DisplayPort | Anschluss-Typ: | DisplayPort | Produkt-Art: | DisplayPort Adapter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel dvi, LINDY, 41489, USB-Adapter, USB Adapter |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 9,05* | € 12,93* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 10,01* | € 14,21* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 10,74* | € 15,65* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 11,09* | € 15,68* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 17,87* | € 25,13* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|