Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic MA155T84X11 MA155T84X11 Endschalter 400 V/AC 10 A Metallhebel gerade tastend IP65 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-284031-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     MA155T84X11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Panasonic MA155T84X11 MA155T84X11 Endschalter 400 V/AC 10 A Metallhebel gerade tastend IP65 1 St.

Endschalter MA 400 V 10 A

Endschalter für Standard- und Sicherheitsanwendungen mit getrenntem Betätiger. Kopf in 90 °-Schritten drehbar. Frontale oder vertikale Betätigung.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Betätigungsart: Metallhebel gerade · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Gewinde-Maß: M16 · Kontakt-Öffnung: Sprungkontakt · Kontaktart (LOV): 1 Schließer,1 Öffner · Lebensdauer (mechanisch): 1 x 107 Zyklen · Material: Kunststoff · Produkt-Abmessungen, Hinweis: Grundkörper · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Tiefe: 30 mm · Schaltspannung: 400 V/AC · Schaltstrom (max.): 10 A · Schutzart: IP65

Hinweis:
Zulassungen: UL, CSA, Normen: IEC 947-5-1, EN 60947-5-1.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 30 x 60 x 30 mm (Grundkörper)
Produktabmessung, Tiefe:
30 mm
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produkt-Abmessungen, Hinweis:
Grundkörper
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Marke:
Panasonic
Schutzart:
IP65
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
1 Schließer | 1 Öffner
Material:
Kunststoff
Betätigungsart:
Metallhebel gerade
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Gewinde-Maß:
M16
Typ (Hersteller-Typ):
MA155T84X11
Schaltstrom (max.):
10 A
Schaltspannung:
400 V/AC
Lebensdauer (mechanisch):
1 x 10<sup>7</sup> Zyklen
Kontakt-Öffnung:
Sprungkontakt
Produkt-Art:
Endschalter
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter ip65, endlagenschalter, endlagenschalter panasonic, Panasonic, MA155T84X11, switch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,47*
€ 25,90*
45 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 18,27*
€ 25,91*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 23,84*
€ 33,97*
€ 3,50*
ab € 38,58*
€ 51,32*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 50,29*
€ 65,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.