Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung S27C390EAU LED-Monitor EEK E (A - G) 68.6 cm (27 Zoll) 1920 x 1080 Pixel 16:9 4 ms HDMI®, DisplayPort, Kopfhöre


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Energy Label
Artikel-Nr.:
     102-2839813-BP
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LS27C390EAUXEN
EAN/GTIN:
     8806094713589
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Curved Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Samsung S27C390EAU LED-Monitor EEK E (A - G) 68.6 cm (27 Zoll) 1920 x 1080 Pixel 16:9 4 ms HDMI®,DisplayPort,Kopfhörer (3.5 mm Klinke) VA LCD

Samsung S27C390EAU LED-Monitor

Bilddiagonale 68.6 cm (27 Zoll) Full HD, 1920 x 1080 Pixel
Reaktionszeit: 4 ms
Energieeffizienzklasse: E (A - G)
Schnittstellen: HDMI®,DisplayPort,Kopfhörer (3.5 mm Klinke)
Curved-Display,Freesync,Full HD-Auflösung,Integrierte Lautsprecher,Kopfhöreranschluss,Neigbar

Ausstattung:
Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27 Zoll)
Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel
HD-Typ: Full HD
Bildschirmtechnologie: LED
Reaktionszeit: 4 ms
Natives Seitenverhältnis: 16:9
Bildwinkel
horizontal: 178°
Bildwinkel
vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. VESA-Halterung. Produktfarbe: Schwarz

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: E (A - G) · Adaptive-Sync Technologie: AMD FreeSync · Anwendungsbereich (PC): Home · Auflösung horizontal: 1920 Pixel · Auflösung vertikal: 1080 Pixel · Betrachtungswinkel (hor.): 178 ° · Betrachtungswinkel (ver.): 178 ° · Bildformat: 16:9 · Bildfrequenz / Verbesserung: 75 Hz · Bildschirm Krümmung: 1000R · Bildschirmauflösung HD und Pixel: Full HD (1920 x 1080 Pixel) · Display-Art (Details): LED-Display · Display-Auflösungsmodus: Full HD · Display-Diagonale (in Zoll): 27 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 68.6 cm · Einstellung der Anzeigeposition: Neigung · Geschwungener Bildschirm: Ja · Gewicht: 5.1 kg · Helligkeitswerte: 250 cd/m² cd/m² · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: 0.3 W · Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand: 0.5 W · Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 21 W · Monitor-Besonderheiten: Curved-Display,Freesync,Full HD-Auflösung,Integrierte Lautsprecher,Kopfhöreranschluss,Neigbar · Neigungswinkel: -3/+20 · Panel-Technologie: VA LCD · Produktabmessung, Breite: 613.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 458.1 mm · Produktabmessung, Tiefe: 249.6 mm · Reaktionszeit: 4 ms · Schnittstellen (Computer/Multimedia): HDMI®,DisplayPort,Kopfhörer (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 2 x · Stat. Kontrastverhältnis: 3000 : 1 · Stromversorgung (Details): 100 - 240 V · Touchscreen (Display): Nein · Zertifizierungscode EEK: 1346972

Lieferumfang:
Anschlusskabel,Kurzanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 613.2 x 458.1 x 249.6 mm
Display-Diagonale (cm):
68.6 cm
Display-Kategorie (TV):
24 Zoll - 29 Zoll
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stat. Kontrastverhältnis:
3000 : 1
Produktabmessung, Tiefe:
249.6 mm
Produktabmessung, Höhe:
458.1 mm
Produktabmessung, Breite:
613.2 mm
Display-Diagonale (in cm):
68.6 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
27 Zoll
Display-Diagonale (in Zoll) GERUNDET:
27 Zoll
Display-Art (Details):
LED-Display
Bildformat:
16:9
Bildfrequenz / Verbesserung:
75 Hz
Energieeffizienzklasse:
E (A - G)
Auflösung (max.):
1920 x 1080 Pixel
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
2 x
Adaptive-Sync Technologie:
AMD FreeSync
Anwendungsbereich (PC):
Home
Bildschirm Krümmung:
1000R
Geschwungener Bildschirm:
Ja
Einstellung der Anzeigeposition:
Neigung
Bildschirmauflösung HD und Pixel:
Full HD (1920 x 1080 Pixel)
Display-Auflösungsmodus:
Full HD
Touchscreen (Display):
Nein
Neigungswinkel:
-3/+20
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
HDMI® | DisplayPort | Kopfhörer (3.5 mm Klinke)
Monitor-Besonderheiten:
Curved-Display | Freesync | Full HD-Auflösung | Integrierte Lautsprecher | Kopfhöreranschluss | Neigbar
Panel-Technologie:
VA LCD
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:
0.3 W
Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand:
0.5 W
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand:
21 W
Helligkeitswerte:
250 cd/m² cd/m²
Reaktionszeit:
4 ms
Stromversorgung (Details):
100 - 240 V
Betrachtungswinkel (hor.):
178 °
Betrachtungswinkel (ver.):
178 °
Gewicht:
5.1 kg
Produkt-Art:
LED-Monitor
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
€ 4,79*
ab € 107,02*
€ 132,21*
€ 3,50*
ab € 113,05*
€ 138,90*
€ 5,50*
ab € 112,83*
€ 139,24*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 114,20*
€ 140,93*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 141,83*
€ 173,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,79*
€ 206,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,75*
€ 187,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,18*
€ 183,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,97*
€ 179,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,83*
€ 168,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.