Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Wiha Industrial 30975 Werkstatt Seitenschneider mit Facette 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-283772-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     30975
EAN/GTIN:
     4010995309756
Suchbegriffe:
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider
vde-seitenschneider wiha
seitenschneider 7006160
Seitenschneider Industrial

Ausstattung:
Normen: DIN ISO 5749 · Kopfform: Halbrund, schwedische Form · Ausführung: Verschleißarmes, eingelegtes Gelenk mit hochbelastbarer Vernietung. Das Wiha DynamicJoint sorgt für die optimale Übertragung der Handkraft auf die Schneiden. Kraftsparendes, sauberes Schneiden durch spezialgefräste Präzisionsschneide. Langlebige Schneiden durch zusätzliche induktive Härtung auf ca. 62 HRC · Werkstoff: Hochwertiger Werkzeugstahl, vergütet · Anwendung: Für weichen und harten Draht.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): Werkstatt · DIN-Norm: DIN ISO 5749 · Gewicht: 160 g · Herst.-Teilenr.: 30975 · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: vergütet,C70,gehärtet · Produkt-Art: Seitenschneider · Produktabmessung, Länge: 140 mm · Schneidhärte: 62 HRC · Schneidwerte (max.) harter Draht: 1.8 mm · Schneidwerte (max.) mittelharter Draht: 2.5 mm · Schneidwerte (max.) piano Draht: 1.4 mm · Schneidwerte (max.) weicher Draht: 4 mm · Zangen-Besonderheiten: mit Facette

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
140 mm
1c. Marke:
Wiha
Anwendungsbereich (Zangen):
Werkstatt
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
vergütet | C70 | gehärtet
Zangen-Besonderheiten:
mit Facette
Herst.-Teilenr.:
30975
Schneidhärte:
62 HRC
Schneidwerte (max.) harter Draht:
1.8 mm
Schneidwerte (max.) mittelharter Draht:
2.5 mm
Schneidwerte (max.) piano Draht:
1.4 mm
Schneidwerte (max.) weicher Draht:
4 mm
Zulassungen, Normen:
DIN ISO 5749
Gewicht:
160 g
DIN-Norm:
DIN ISO 5749
Produkt-Art:
Seitenschneider
Zertifizierungen:
DIN konform
Weitere Suchbegriffe: 4010995309756, Wiha, 30975, Industrial, Kabelschneidzange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 17,30*
€ 20,41*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 21,27*
€ 26,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,19*
€ 30,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,27*
€ 24,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiha
Z18020002
ab € 21,37*
Zubehör
Wiha
30976
ab € 14,03*
Zubehör
Wiha
32341
ab € 20,77*
Zubehör
Wiha
32339
ab € 19,47*
Zubehör
Wiha
32333
ab € 17,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.