Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Wiha Professional 26845 Abmantelzange 10 mm² (max) 5 mm (max)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-283758-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26845
EAN/GTIN:
     4010995268459
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierzange
Abisolierzange Classic

Ausstattung:
Normen: DIN ISO 5743 · Kopfform: Präzisions-Schneidenprisma zum gleichmäßigen Schneiden der Kabelisolierungen · Ausführung: Mit leicht ein- und feststellbarer Stellschraube zum Einstellen auf den abzuisolierenden Leiterquerschnitt. Öffnungsfeder zum mühelosen und gefühlvollen Handhaben der Zange · Werkstoff: Hochwertiger Werkzeugstahl, vergütet · Anwendung: Einfaches Abisolieren von Kabeln und Litzen bis ø 5 mm/ 10 mm² Leiterquerschnitt.

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Durchmesser: 5 mm (max) · Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): 5 mm · Arbeitsbereich-Querschnitt: 10 mm² (max) · Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): 10 mm² · Geeignet für: Leiter mit Standard-Isolation · Gewicht: 125 g · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: C70,vergütet · Produkt-Art: Abmantelzange · Produktabmessung, Länge: 160 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt:
10 mm² (max)
Arbeitsbereich-Durchmesser:
5 mm (max)
1c. Marke:
Wiha
Geeignet für:
Leiter mit Standard-Isolation
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
C70 | vergütet
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
10 mm²
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
5 mm
Gewicht:
125 g
Produkt-Art:
Abmantelzange
Weitere Suchbegriffe: Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange 10mm², wiha abisolierzange, 4010995268459, Wiha, 26845, Professional, abisolierwerkzeug
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 10,17*
€ 10,90*
5
€ 3,95*
ab € 10,63*
€ 11,59*
1
€ 3,95*
ab € 10,31*
€ 12,20*
1
€ 7,90*
ab € 10,59*
€ 12,53*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 14,91*
€ 18,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,25*
€ 21,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,91*
€ 17,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.