Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Wiha Classic Z 16 0 01 26746 Werkstatt Kraft-Seitenschneider mit Facette 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-283751-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26746
EAN/GTIN:
     4010995267469
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider
Kraftseitenschneider Classic

Ausstattung:
Normen: DIN ISO 5749 · Kopfform: Halbrund · Ausführung: Verschleißarmes, aufgelegtes Gelenk mit hochbelastbarer Vernietung. Das Wiha DynamicJoint sorgt für die optimale Übertragung der Handkraft auf die Schneiden. Kraftsparendes, sauberes Schneiden durch spezialgefräste Präzisionsschneide. Langlebige Schneiden durch zusätzliche induktive Härtung auf ca. 64 HRC · Werkstoff: Hochwertiger Werkzeugstahl, speziell vergütet · Anwendung: Kraftoptimierter Allround-Seitenschneider zum Schneiden weicher bis äußerst harter Drähte und Kabel.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): Werkstatt · DIN-Norm: DIN ISO 5749 · Gewicht: 160 g · Herst.-Teilenr.: 26746 · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: vergütet,C70,gehärtet · Produkt-Art: Kraft-Seitenschneider · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Schneidhärte: 64 HRC · Schneidwerte (max.) harter Draht: 2.5 mm · Schneidwerte (max.) mittelharter Draht: 3.5 mm · Schneidwerte (max.) piano Draht: 2.0 mm · Zangen-Besonderheiten: mit Facette

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
160 mm
1c. Marke:
Wiha
Anwendungsbereich (Zangen):
Werkstatt
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
vergütet | C70 | gehärtet
Zangen-Besonderheiten:
mit Facette
Herst.-Teilenr.:
26746
Schneidhärte:
64 HRC
Schneidwerte (max.) harter Draht:
2.5 mm
Schneidwerte (max.) mittelharter Draht:
3.5 mm
Schneidwerte (max.) piano Draht:
2.0 mm
Gewicht:
160 g
DIN-Norm:
DIN ISO 5749
Produkt-Art:
Kraft-Seitenschneider
Zertifizierungen:
DIN konform
Weitere Suchbegriffe: kraft-seitenschneider 160mm, wiha kraftseitenschneider, seitenschneider 7006160, 4010995267469, Wiha, 26746, Classic Z 16 0 01, Kabelschneidzange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 16,59*
€ 19,55*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 22,19*
€ 26,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,14*
€ 30,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,19*
€ 25,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
26 16 200
ab € 17,32*
Sonstiges
Wera
05031575001
ab € 4,43834*
Sonstiges
Toolcraft
821014
ab € 18,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.