Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Werkstatt Bit-Schraubendreher 1/4" (6.3 mm) 35 mm DIN 3126, DIN ISO 1173


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-283653-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     25874
EAN/GTIN:
     4010995258740
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher
Wiha Werkstatt Bit-Schraubendreher 1/4" (6.3 mm) 35 mm DIN 3126,DIN ISO 1173

Bithalter mit Handgriff, Schnellwechselhalter

Ausstattung:
Griff: Wiha SoftFinish® Mehrkomponenten-Griff mit Abrollschutz · Bitaufnahme: ClicFix Schnellwechselhalter, magnetisch · Abtrieb: Für Bits entsprechend DIN 3126, ISO 1173 Form C 6,3 · Anwendung: Kompakte, handliche Form für Arbeiten an schwierigen Stellen. Wenn der Bit sicher halten muss.

Technische Daten:
Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · DIN-Norm: DIN 3126,DIN ISO 1173 · Griff-Durchmesser: 30 mm · Grifflänge: 111 mm · Klingenlänge: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 146 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff,Schnellwechselfutter

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
146 mm
Marke:
Wiha
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff | Schnellwechselfutter
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Klingenlänge:
35 mm
Griff-Durchmesser:
30 mm
Grifflänge:
111 mm
DIN-Norm:
DIN 3126 | DIN ISO 1173
Produkt-Art:
Bit-Schraubendreher
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Bit-Halter, Bithalter, bit-halter wiha, bit halter, bithalter schnellwechselfutter, 4010995258740, Wiha, 25874, 706-4802, Handbithalter
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 16,05*
€ 16,56*
1
€ 4,00*
ab € 15,12*
€ 18,72*
6 Tage
3
1
€ 4,90*
ab € 17,67*
€ 20,82*
1
€ 5,46*
ab € 17,81*
€ 20,97*
Lager 102
55
1
Frei Haus
ab € 20,25*
€ 24,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiha
387ESD1403501
ab € 22,80*
Zubehör
Wiha
28102
ab € 10,89*
Zubehör
RS Pro
6811231
ab € 175,33*
Zubehör
RS Pro
6811235
ab € 137,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.