Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beltrona 3AA1500 Akkupack 3x Mignon (AA) Z-Lötfahne NiMH 3.6 V 1500 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2830557-BP
Hersteller:
     Beltrona
Herst.-Nr.:
     BELNIMH3AA1500HBG
EAN/GTIN:
     4064161249957
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Modellbau-Akkus
Beltrona 3AA1500 Akkupack 3x Mignon (AA) Z-Lötfahne NiMH 3.6 V 1500 mAh

Beltrona NiMH Akkupack Mignon 3,6 V, ZLF

Inkl. Z-Lötfahnen

Beltrona Spezial-Akkupacks erfüllen höchste Qualitätsansprüche und bieten hohe Zuverlässigkeit. Spezialausführung mit Z-Lötfahnen und flachen Pluspol für schnurlose Telefone, Modellbau, Industrielösungen usw.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku-Größe: Mignon (AA) · Gewicht: 75 g · Kapazität (mAh, Ah): 1500 mAh · Produktabmessung, Breite: 14.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 50.5 mm · Produktabmessung, Länge: 44.5 mm · Spannung: 3.6 V · Spezialakku-Besonderheiten: Z-Lötfahne · Wiederaufladbar: Ja · Zellen-Zahl: 3

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Mignon (AA)
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 44.5 x 14.5 x 50.5 mm
Kapazität (mAh, Ah):
1500 mAh
Produktabmessung, Höhe:
50.5 mm
Produktabmessung, Länge:
44.5 mm
Produktabmessung, Breite:
14.5 mm
Spezialakku-Besonderheiten:
Z-Lötfahne
Herst.-Teilenr.:
BELNIMH3AA1500HBG
Typ (Hersteller-Typ):
3AA1500
Zellen-Zahl:
3
Wiederaufladbar:
Ja
Spannung:
3.6 V
Gewicht:
75 g
Produkt-Art:
Akkupack
Weitere Suchbegriffe: Modellbauakku, Racingpack, akkupacks nimh, akkupack, Beltrona, BELNIMH3AA1500HBG, 3AA1500, Einbauakku, Spezialakku
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 9,87*
€ 14,66*
Lager 102
47
1
Frei Haus
ab € 9,79*
€ 14,68*
4
€ 6,95*
ab € 11,11*
€ 15,77*
8 Tage
47
2
€ 6,99*
ab € 15,55*
€ 21,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
€ 0,33459*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.