Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Werke 9773020000-S eMobility Ladekabel 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2827126-BP
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     9773020000-S
EAN/GTIN:
     4015609314133
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
Walther Werke 9773020000-S eMobility Ladekabel 5 m

Ladekabel, Typ2-Typ2, 22 kW, 5 m

22 kWh, 32 A
3-phasig, 400 V
IP 44, 5 m, schwarz

WALTHER Ladeleitung Mode 3 zum Anschluss eines Elektrofahrzeuges an eine Ladeeinrichtung.

Ausstattung:
5-polig mit zwei Steuerkontakten
3-phasiges Laden.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Typ 2 · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Typ 2 · Anzahl Phasen: 3phasig · Kabellänge: 5 m · Ladeleistung: 22 kW · Lademodus (eMobility): Mode 3 · Ladestrom: 32 A · Nennspannung: 400 V · Schutzart: IP44 · Weitere technische Daten: S05BQ-F-Leitung: 5G6qmm + 1 x 0,5qmm

Weitere Informationen:
Kabellänge:
5 m
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Typ 2
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Typ 2
Schutzart:
IP44
Lademodus (eMobility):
Mode 3
Anzahl Phasen:
3phasig
Nennspannung:
400 V
Ladestrom:
32 A
Ladeleistung:
22 kW
Produkt-Art:
eMobility Ladekabel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 149,98*
€ 185,21*
Frei Haus
ab € 153,95*
€ 185,22*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,46*
€ 187,44*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 158,00*
€ 189,69*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 168,01*
€ 201,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,09*
€ 239,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,77*
€ 238,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,02*
€ 228,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,07*
€ 219,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,01*
€ 199,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.