Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA/AVX 9341900715 9341900715 Drehschalter 150 V DC/AC 130 mA Schaltpositionen 8 15 ° 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2826960-MU
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     9341900715
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
drehschalter
KYOCERA/AVX 9341900715 9341900715 Drehschalter 150 V DC/AC 130 mA Schaltpositionen 8 15 ° 1 St.

Drehschalter 9341900715

Technische Daten:
Achs-Durchmesser: 6 mm · Anschluss (Bauelemente): Pins · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Betätigungsart: Drehschalter · Farbe Gehäuse/Knopf: Schwarz · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Kontaktmaterial: Kupfer versilbert · Lebensdauer (elektrisch): ≥ 15000 Zyklen · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Länge: 18 mm · Produktabmessung, Ø: 19.4 mm · Schaltpositionen: 8 · Schaltspannung: 150 V DC/AC · Schaltstrom (max.): 130 mA · Schaltwinkel: 15 °

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 19.4 mm x 18 mm
Farbe Gehäuse/Knopf:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
19.4 mm
Produktabmessung, Länge:
18 mm
Schaltpositionen:
8
Anschluss (Bauelemente):
Pins
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Material:
Kunststoff
Betätigungsart:
Drehschalter
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltwinkel:
15 °
Typ (Hersteller-Typ):
9341900715
Achs-Durchmesser:
6 mm
Schaltstrom (max.):
130 mA
Schaltspannung:
150 V DC/AC
Lebensdauer (elektrisch):
≥ 15000 Zyklen
Kontaktmaterial:
Kupfer versilbert
Produkt-Art:
Drehschalter
Weitere Suchbegriffe: KYOCERA/AVX, 9341900715, switch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
35
Frei Haus
ab € 4,41*
€ 7,63*
Frei Haus
ab € 2,97*
€ 7,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.