Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA/AVX 9341760003 9341760003 Drehschalter 150 V DC/AC 130 mA Schaltpositionen 3 15 ° 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2826947-MU
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     9341760003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
drehschalter
KYOCERA/AVX 9341760003 9341760003 Drehschalter 150 V DC/AC 130 mA Schaltpositionen 3 15 ° 1 St.

Drehschalter 9341760003

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Pins · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Betätigungsart: Drehschalter · Farbe Gehäuse/Knopf: Schwarz · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Kontaktmaterial: Kupfer versilbert · Lebensdauer (elektrisch): ≥ 15000 Zyklen · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Länge: 10 mm · Produktabmessung, Ø: 19.4 mm · Schaltpositionen: 3 · Schaltspannung: 150 V DC/AC · Schaltstrom (max.): 130 mA · Schaltwinkel: 15 °

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 19.4 mm x 10 mm
Farbe Gehäuse/Knopf:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
19.4 mm
Produktabmessung, Länge:
10 mm
Schaltpositionen:
3
Anschluss (Bauelemente):
Pins
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Material:
Kunststoff
Betätigungsart:
Drehschalter
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltwinkel:
15 °
Typ (Hersteller-Typ):
9341760003
Schaltstrom (max.):
130 mA
Schaltspannung:
150 V DC/AC
Lebensdauer (elektrisch):
≥ 15000 Zyklen
Kontaktmaterial:
Kupfer versilbert
Produkt-Art:
Drehschalter
Weitere Suchbegriffe: KYOCERA/AVX, 9341760003, switch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
94
Frei Haus
ab € 3,24*
€ 4,94*
Frei Haus
ab € 2,93*
€ 4,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.