Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-11302004 HDMI Adapter [1x HDMI-Stecker - 1x HDMI-Buchse] Schwarz, Silber UHD 8K @ 60 Hz, UHD 4K @


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2825501-MU
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-11302004
EAN/GTIN:
     4064161250359
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
adapter hdmi
SpeaKa Professional SP-11302004 HDMI Adapter [1x HDMI-Stecker - 1x HDMI-Buchse] Schwarz,Silber UHD 8K @ 60 Hz,UHD 4K @ 120 Hz 90° nach rechts gewinkelt

Speaka Professional HDMI-Adapter [1x HDMI-Stecker auf 1x HDMI-Kupplung] 8K, Metallgehäuse

HDMI-A Winkeladapter, 90° Winkel, 8K, Metallgehäuse
Vergoldet
Winkelverbinder zur optimalen Kabelverlegung bei begrenztem Platzangebot

Ausstattung:
Unterstützt Auflösungen bis 8K (60 Hz), 4K (120 Hz)
Unterstützt HDCP 2.3, CEC 2.0, 3D, Dynamic HDR, VRR
HDMI-Version: Ultra-Highspeed mit Ethernet (HDMI 2.1)
Abwärtskompatibel zu allen HDMI-Standards
Max. Bandbreite: 48 Gbit/s

Technische Daten:
Abschirmung: Vollabschirmung · Anschluss-Typ: HDMI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): HDMI-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): HDMI-Buchse · Anwendungsbereiche: Monitor-/TV-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösungen (max.): UHD 8K @ 60 Hz,UHD 4K @ 120 Hz · HDMI-Version: HDMI 2.1 · Herstellerfarbe: Schwarz,Silber · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Besonderheiten: 90° nach rechts gewinkelt · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): bidirektional · Steckerausführung: einseitig gewinkelt

Lieferumfang:
Adapter

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz | Silber
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
HDMI-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
HDMI-Buchse
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Kabel-Besonderheiten:
90° nach rechts gewinkelt
Steckerausführung:
einseitig gewinkelt
HDMI-Version:
HDMI 2.1
Auflösungen (max.):
UHD 8K @ 60 Hz | UHD 4K @ 120 Hz
Signalfluss (Stecker A auf Stecker B):
bidirektional
Anschluss-Typ:
HDMI
Abschirmung:
Vollabschirmung
Anwendungsbereiche:
Monitor-/TV-Adapter
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
TV, Monitor Adapter
Weitere Suchbegriffe: SpeaKa Professional, SP-11302004, Monitor Adapter, Monitoradapter, Adapter für Monitor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1,54*
€ 2,31*
Lager 102
448
Frei Haus
ab € 1,53*
€ 2,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.