Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2825496-MU Herst.-Nr.: RF-5650992 EAN/GTIN: 4064161250304 |
| |
|
|  |  |
 | Schnell und komfortabel von USB-A auf USB-C® adaptieren. Ermöglicht es, ein Gerät mit USB-C®-Anschluss mit einem Gerät mit USB-A-Buchse zu verbinden. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Grau |  | Gehäusematerial | Aluminium |  | USB Power Delivery | Ja |  | USB-Stromversorgung bis zu | 2.5 W |  | Plug | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | USB-A |  | Anschluss 2 | USB-C |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | USB-Version | 2.0 | Energie | Ausgangsspannung | 5 V |  | Ausgangsstrom | 500 mA |  | Nennspannung | 5 V |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, usb - usb adapter, adapterstecker, kabeladapter, steckverbindung, genderadapter, verbinder, adapterkupplung, adapterbuchse, anschlusswandler, verbindungselement, kupplungsadapter |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 4,95* | ab € 1,80* | € 2,94* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 1,87* | € 2,96* |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | | 8 |  | € 6,99* | ab € 3,56* | € 5,35* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|