Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB 2.0 Adapter [1x USB 2.0 Stecker A - 1x USB-C® Buchse] Aluminium-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2825496-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5650992
EAN/GTIN:
     4064161250304
Suchbegriffe:
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
USB-A zu USB Adapter
Renkforce USB 2.0 Adapter [1x USB 2.0 Stecker A - 1x USB-C® Buchse] Aluminium-Stecker

Renkforce Adapter USB 2.0 USB-A/C

Adapter von USB2.0-Stecker Typ A auf USB-C®-Buchse
Vergoldete Kontakte
Aluminium-Gehäuse
Schlanke Bauform

Schnell und komfortabel von USB-A auf USB-C® adaptieren. Ermöglicht es, ein Gerät mit USB-C®-Anschluss mit einem Gerät mit USB-A-Buchse zu verbinden.

Technische Daten:
Abschirmung: Vollabschirmung · Anschluss-Typ: USB 2.0 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB 2.0 Stecker A · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB-C® Buchse · Anwendungsbereiche: USB-Adapter,Mobiltelefon · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Grau (Metallgehäuse) · Kabel-Anwendung: USB 2.0 · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Besonderheiten: Aluminium-Stecker · Maximale Leistung: 2.5 W @ 5 V / 0.5 A · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Grau (Metallgehäuse)
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 2.0 Stecker A
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB-C® Buchse
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
USB 2.0
Kabel-Besonderheiten:
Aluminium-Stecker
Maximale Leistung:
2.5 W @ 5 V / 0.5 A
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
USB 2.0
Abschirmung:
Vollabschirmung
Anwendungsbereiche:
USB-Adapter | Mobiltelefon
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
USB 2.0 Adapter
Weitere Suchbegriffe: USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, usb - usb adapter, Renkforce, RF-5650992, USB-Adapter, USB Adapter, Adapter für USB
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
636
1
Frei Haus
ab € 2,22*
€ 2,54*
3
€ 4,00*
ab € 2,22*
€ 2,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.