Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2819904-BP Herst.-Nr.: SPA701Z EAN/GTIN: 3250615514998 |
| |
|
|  |  |
 | Hager SPA701Z SPA701Z Kombiableiter 1 St.
Kombiableiter T1+T2+T3 4P Iimp 7,5kA TT/TNS
Kombiableiter T1+T2+T3 4P Iimp 7,5kA TT/TNS. Kombi-Ableiter zum Einsatz im Vorzählerbereich gemäß VDE-AR-N 4100. Ableiter Typ 1 + Typ 2 nach DIN EN 61643-11. Folgestromfreie, gekapselte Funkenstreckentechnologie. Direkt auf 40 mm-Sammelschienensystem montierbar. Kompatibel mit Einspeiseadapter und Sammelschienenbox zum Spannungsabgriff für RfZ und APZ. Optionaler Fernmeldekontakt nachrüstbar.
Technische Daten: Nennspannung: 400 V
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1 St. | Herst.-Teilenr.: | SPA701Z | Nennspannung: | 400 V | ETIM FeatureGroupID: | EC001457 | Produkt-Art: | Kombiableiter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Hager, SPA701Z |
|  |  |
|  |  | Angebote (15) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 189,56* | € 217,98* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 190,97* | € 220,05* |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 192,50* | € 220,80* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 4,98* | ab € 197,35* | € 226,66* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 345,74* | € 387,49* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|