Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso Induktions-Ladegerät BA2 black 7410520 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2814485-BP
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     7410520
EAN/GTIN:
     4034303032556
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Intenso Induktions-Ladegerät BA2 black 7410520 Schwarz

Wireless Charger BA2 black

Oberfläche aus Aluminium, funktioniert mit allen QI-fähigen Geräten
Ladevorgang wird durch Kunststoffhüllen bis 5 mm Dicke nicht beeinträchtigt

Der Intenso Wireless Charger BA2 ist mit seinem eleganten Aluminium-Gehäuse aber nicht nur optisch ein Hingucker, sondern bietet durch das moderne Schnelladesystem extra schnelles Aufladen der Geräte mit bis zu 15 Watt. Damit ist Ihr Smartphone schon innerhalb kürzester Zeit wieder zu 100% aufgeladen. Der BA2 funktioniert mit allen Qi-fähigen Geräten, egal ob Android oder Apple, darum heißt es in Ihrem Wohnzimmer bald: Kabelsalat adé!Die Wireless Charger sind mit einem Überhitzungs- und Überspannungsschutz ausgestattet, sodass Sie Ihr Smartphone sorgenfrei aufladen können. Zudem erkennen die Geräte, ob es sich bei dem zu ladenden Objekt um ein Smartphone oder einen anderen Gegenstand handelt. An jegliche „Fremdkörper“ wird keine Energie übertragen, sodass auch hier ein sicherer Betrieb gewährleistet ist. Der Charger ist auch hüllenfreundlich, denn Smartphone Hüllen mit bis zu 5 mm Dicke sind kein Problem, da diese das Laden nicht beeinträchtigen. Eine LED zeigt den aktiven Lademodus an, wenn ein Smartphone aufliegt.

Ausstattung:
Überspannungsschutz
Überhitzungsschutz
Fremdkörpererkennung
Ladevorgang wird durch Kunststoffhüllen bis 5 mm Dicke nicht beeinträchtigt
Max. abgestrahlte Sendeleistung: 15 Watt
Output: 5W | 7,5W | 10W | 15W
Stromaufnahme 9V-2A, 12V-1.5A, PD 3.0, QC 3.0

Technische Daten:
Anzahl Ladekanäle/-schächte: 1 · Betriebsspannung (LOV): USB-C® · Gewicht: 70 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Höhe: 7 mm · Produktabmessung, Ø: 96 mm · Qi Zertifizierungs-ID: 14102

Lieferumfang:
Wireless Charger,USB-C® zu USB-C® Ladekabel (1,5m),Power Dilevery Adapter (20W),Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 96 mm x 7 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
96 mm
Produktabmessung, Höhe:
7 mm
Passend für (Geräte):
iPhone | Smartphone
Anzahl Ladekanäle/-schächte:
1
Betriebsspannung (LOV):
USB-C®
Passend für:
iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max | iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max | iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max | iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max
Gewicht:
70 g
Qi Zertifizierungs-ID:
14102
Produkt-Art:
Induktions-Ladegerät
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 16,65*
€ 24,19*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 17,68*
€ 24,20*
2 Tage
3
1
€ 2,90*
ab € 18,27*
€ 25,06*
2 Tage
3
1
€ 4,90*
ab € 19,01*
€ 25,91*
Lager 102
57
1
Frei Haus
ab € 20,54*
€ 28,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.