Neomounts WL15-625BL1 Tablet Wandhalterung Universal 20,1 cm (7,9") - 27,9 cm (11")
Neomounts Wandhalterung für Tablets
Die Neomounts WL15-625BL1 ist eine Tablet-Halterung für die Wandmontage, die sich um 360° drehen lässt, um zwischen Hoch- und Querformat zu wechseln. Die Tablet-Halterung verfügt über ein Anti-Diebstahl-Schloss für zusätzliche Sicherheit. Anti-Rutsch-Pads schützen das Tablet vor Kratzern, während die höhen- und breitenverstellbaren Klammern für eine sichere und solide Platzierung des Gerätes sorgen. Auf der Oberseite befindet sich eine Aussparung für die Kamera des Tablets. Die Installation ist denkbar einfach, denn es wird nur eine Schraube benötigt. Die WL15-625BL1 ist für Tablets mit einer Dicke von 0-8,5 mm geeignet.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für Display-Größe: 20,1 cm (7,9"),20,3 cm (8"),20,6 cm (8,1"),21,3 cm (8,4"),22,1 cm (8,7"),22,6 cm (8,9"),22,9 cm (9"),23,9 cm (9,4"),24 cm (9,5"),24,4 cm (9,6"),24,6 cm (9,7"),25,4 cm (10"),25,7 cm (10,1"),25,9 cm (10.2"),25,9 cm (10,2"),26,2 cm (10,3"),26,4 cm (10,4"),26,7 cm (10,5"),26,9 cm (10,6"),27,4 cm (10.8"),27,4 cm (10,8"),27,7 cm (10,9"),27,9 cm (11") · Passend für Marke (Tablet): Universal · Tablet-Halterung-Besonderheiten: drehbar / rotierbar
Weitere Informationen:  |  | Herstellerfarbe: | Schwarz | Passend für Display-Größe: | 20,1 cm (7,9") | 20,3 cm (8") | 20,6 cm (8,1") | 21,3 cm (8,4") | 22,1 cm (8,7") | 22,6 cm (8,9") | 22,9 cm (9") | 23,9 cm (9,4") | Passend für Display-Größe (Bereich): | 20,1 cm (7,9") - 27,9 cm (11") | Passend für Marke (Tablet): | Universal | Tablet-Halterung-Besonderheiten: | drehbar / rotierbar | Produkt-Art: | Tablet Wandhalterung |
|