Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sapphire Grafikkarte AMD Radeon RX 7900 XT Gaming Overclocked 20 GB GDDR6-SDRAM PCIe HDMI®, DisplayPort Übertaktet / O


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2813964-BP
Hersteller:
     Sapphire
Herst.-Nr.:
     11323-01-40G
EAN/GTIN:
     4895106293342
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
AMD Radeon RX
Sapphire Grafikkarte AMD Radeon RX 7900 XT 20 GB GDDR6-SDRAM PCIe HDMI®,DisplayPort Übertaktet / Overclocked

Sapphire RX 7900 XT 20 GB GDDR6-SDRAM

GPU-Takt Boost 2560 MHz
AMD Radeon RX 7900 XT
Schnittstellen HDMI®,DisplayPort
20 GB GDDR6-SDRAM

Technische Daten:
Anzahl Stream-Prozessoren: 5376 · Anzahl unterstützter Monitore: 4 · Arbeitsspeicher / Typ: GDDR6-SDRAM · Arbeitsspeicherkapazität: 20 GB · Benötigte Stromanschlüsse: 3x 8pol. PCIe · Bus-System: PCIe · DirectX-Version: 12 Ultimate · Display-Auflösung: 7680 x 4320 Pixel · GPU-Takt Boost: 2560 MHz · Grafik-Prozessor / Marke: AMD · Grafikkarte Kühlsystem: Sapphire Tri-X · Grafikkarten-Besonderheiten: Übertaktet / Overclocked · Grafikkarten-Modell: RX 7900 XT · Grafikkarten-Serie: AMD Radeon · Grafikkarten-Version: Gaming Overclocked · Kühlung: Aktiv · Produktabmessung, Breite: 135.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 71.6 mm · Produktabmessung, Tiefe: 320 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): HDMI®,DisplayPort · Schnittstellen-Version: PCI Express 4.0 · Schnittstellen: DisplayPort: 2 x · Schnittstellen: HDMI: 2 x · Speicher-Anbindung: 320-bit · Systemstromversorgung (min.): 750 W

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
320 mm
Produktabmessung, Höhe:
71.6 mm
Produktabmessung, Breite:
135.8 mm
Display-Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
Grafikkarten-Serie:
AMD Radeon
Schnittstellen: DisplayPort:
2 x
Schnittstellen: HDMI:
2 x
Schnittstellen-Version:
PCI Express 4.0
DirectX-Version:
12 Ultimate
Grafik-Prozessor / Marke:
AMD
Kühlung:
Aktiv
Grafikkarte Kühlsystem:
Sapphire Tri-X
Grafikkarten-Besonderheiten:
Übertaktet / Overclocked
Grafikkarten-Modell:
RX 7900 XT
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
HDMI® | DisplayPort
GPU-Takt Boost:
2560 MHz
Systemstromversorgung (min.):
750 W
Anzahl unterstützter Monitore:
4
Speicher-Anbindung:
320-bit
Anzahl Stream-Prozessoren:
5376
Bus-System:
PCIe
Arbeitsspeicherkapazität:
20 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
GDDR6-SDRAM
Benötigte Stromanschlüsse:
3x 8pol. PCIe
Grafikkarten-Version:
Gaming Overclocked
Produkt-Art:
Grafikkarte
Weitere Suchbegriffe: ATI Radeon RX, Radeon RX, Grafikkarte, Grafikkarten, Graphics card, amd radeon rx, Sapphire, 11323-01-40G, Radeon RX7900XT Gaming OC Nitro+, Chipsatz
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
43
€ 1,00*
ab € 642,91*
€ 698,74*
3 Tage
1
€ 1,00*
ab € 652,10*
€ 709,66*
Frei Haus
ab € 657,77*
€ 709,66*
Frei Haus
ab € 661,78*
€ 719,11*
Lager 102
60
Frei Haus
ab € 765,33*
€ 825,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 825,99*
€ 982,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 825,58*
€ 982,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 814,87*
€ 969,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 797,82*
€ 949,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 765,33*
€ 910,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.