Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MONTECH X3 Mesh Midi-Tower Gaming-Gehäuse Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2813829-BP
Hersteller:
     MONTECH
Herst.-Nr.:
     X3 MESH WH
EAN/GTIN:
     4710562745214
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
MONTECH X3 Mesh Midi-Tower Gaming-Gehäuse Weiß

Montech X3 Mesh Midi-Tower, RGB, Tempered Glass - weiß

Gut ausgestatteter Midi-Tower
Vorderseite aus Mesh
Seitenteil aus Tempered Glass an Scharnieren
3x 140er- und 3x 120er-Lüfter vorinstalliert
GPU-Länge von bis 305 mm

Gut ausgestatteter Midi-Tower
Vorderseite aus Mesh

Technische Daten:
Anzahl USB Typ A 3.0: 1 x · Formfaktor (Details): ATX,Micro-ATX,Mini-ITX · Front-Schnittstellen: USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),USB 2.0,Audio-Line-in,Audio-Line-out · Gehäuse-Bauform (Computer): Midi-Tower · Gewicht: 5420 g · Herstellerfarbe: Weiß · Kabellose Ladefunktion: Nein · Produktabmessung, Breite: 210 mm · Produktabmessung, Höhe: 480 mm · Produktabmessung, Tiefe: 370 mm · Schnittstellen: USB 2.0: 2 x · Schächte intern 6,4 cm (2,5"): 4 · Schächte intern 8,9 cm (3,5"): 2 · Weitere technische Daten: Maße: 210 x 480 x 370 mm (B x H x T)
Material: Stahl, Tempered Glass
Gewicht: 5,42 Kg
Farbe: Weiß
Formfaktor: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Lüfter insgesamt möglich:
- Front: 3x 120 / 140 mm
- Deckel: 2x 120 mm
- Rückseite: 1x 120 mm
- Netzteilabdeckung: 2x 120 mm
Davon vorinstalliert:
- Front: 3x 140 mm
- Deckel: 2x 120 mm
- Rückseite: 1x 120 mm
- Radiator-Mountings: k.A.
Filter: Boden (entnehmbar), Deckel (magnetisch)
Laufwerksschächte:
- 2x 3,5 Zoll / 2,5 Zoll (werkzeuglose Installation)
- 2x 2,5 Zoll (Rückseite Mainboard-Tray)
Erweiterungsslots: 7
I/O-Panel:
- 1x USB 3.0 (Typ A, USB 3.2 Gen 1, max. 5 Gbit/s)
- 2x USB 2.0 (Typ A, max. 480 Mbit/s)
- 2x 3,5 mm Klinke (3-polig, für Mikrofon/Kopfhörer)
- 1x Power Button
- 1x Reset Button
- 1x LED-Steuerung (An/Aus)
Maximale Grafikkartenlänge: 305 mm
Maximale CPU-Kühler-Höhe: 160 mm
Netzteil: ATX, max. 160 mm Länge

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 210 x 480 x 370 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
370 mm
Produktabmessung, Höhe:
480 mm
Produktabmessung, Breite:
210 mm
Front-Schnittstellen:
USB-A (USB 3.2 Gen 1) | USB-A (USB 2.0) | Audio-Line-in | Audio-Line-out
Anzahl USB Typ A 3.0:
1 x
Gehäuse-Bauform (Computer):
Midi-Tower
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Formfaktor (Details):
ATX | Micro-ATX | Mini-ITX
Schnittstellen: USB 2.0:
2 x
Schächte intern 6,4 cm (2,5"):
4
Schächte intern 8,9 cm (3,5"):
2
Gewicht:
5420 g
Produkt-Art:
Gaming-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, MONTECH, X3 MESH WH, X3 Mesh, Desktop Gehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 46,66*
€ 61,17*
€ 4,00*
ab € 46,70*
€ 65,29*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 51,24*
€ 66,43*
9 Tage
11
€ 6,99*
ab € 65,70*
€ 84,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,43*
€ 79,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,58*
€ 78,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.