Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Juice Booster JB3 air eMobility Verlängerungskabel für JUICE BOOSTER 3 Mode 3 16 A 11 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2813731-BP
Hersteller:
     Juice Booster
Herst.-Nr.:
     EP-JB3AV5
EAN/GTIN:
     4313042876936
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
Juice Booster JB3 air eMobility Verlängerungskabel für JUICE BOOSTER 3 Mode 3 16 A 11 kW

JUICE Connector JB3 air Verlängerungskabel, 5 m

5 m Länge
Mode 2 UND Mode 3
11,0 KW
230 - 400 V AC
Schutzart: IP67

JUICE CONNECTOR-Verlängerungskabel für den JUICE BOOSTER 3 air, Länge 5 m. 
Verfügt auf beiden Seiten über den JUICE CONNECTOR-Sicherheitsstecker und lässt sich zwischen den JUICE BOOSTER 3 air und die dafür vorgesehenen Adapter stecken. Mit diesem Kabel erhöht sich die Gesamtlänge des JUICE BOOSTER 3 air auf gut 15 m. 
Achtung: Die Norm sieht keine Verlängerungskabel zwischen Stromquelle und IC-CPD (In Cable Control and Protection Device) vor. Mit dem Einsatz dieses Kabels verliert der JUICE BOOSTER 3 air somit in dieser Hinsicht die Normkonformität. Der Einsatz ist jedoch sicher und geprüft. Da die JUICE CONNECTOR überfahrbar sind, geht keine Gefahr davon aus. 

Bis zu 2 Verlängerungskabel lassen sich in Serie verbinden. Beachten Sie auch dasselbe Produkt in 5 m Länge. Theoretisch lässt sich also der JUICE BOOSTER 3 air zwischen 10 und 25 m Länge ausdehnen. Das geht übrigens auch mit dem aufgesteckten Typ 2- oder Typ 3-Adapter für Ladestationen.

Dieses Verlängerungskabel ist optimal auf den JUICE BOOSTER 3 air abgestimmt. Das Kabel ist identisch mit dem am Booster montierten und unterstützt damit die volle Leistung (11 kW, 16 A, 3 Phasen). Es ist hoch widerstandsfähig und trotzdem sehr leicht und leicht aufrollbar. Die automatische Adaptererkennung des JUICE BOOSTER 3 air bleibt vollumfänglich erhalten. Alle verfügbaren Adapter können weiterhin eingesetzt werden.

Viele unserer Kunden erwerben je ein Kabel 5 m und ein Kabel 10 m als universelle Lösung. So kann man einfach um 5, 10 oder 15 m verlängern ohne viel Kabelsalat.
Achten Sie beim Verlegen der Verlängerungskabel immer darauf, dass keine Stolperfallen entstehen. Kennzeichnen Sie wenn nötig das Verlängerungskabel mit farbigem Klebeband oder z.B. mit einer Warnweste. 
Allenfalls mögen Sie die Verlängerungskabel mit einem Schloss vor Ausstecken schützen. Unser Angebot dazu finden Sie unten.

Automatische Durchleitung der Ladestärken-Erkennung aus dem Adapter
Beidseitig mit wasserdichtem JUICE CONNECTOR ausgestattet.

Technische Daten:
Gewicht: 1800 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 5 m · Ladeleistung: 11 kW · Lademodus (eMobility): Mode 3 · Ladestrom: 16 A · Nennspannung: 750 V · Normen/Prüfzeichen: EN50620 · Schutzart: IP67 · Weitere technische Daten: Lademodus: Mode 2 und Mode 3
Farbe: Schwarz
Temparaturbereich: -25° - +40 °C
Lagerung: -25° - +70 °C

Weitere Informationen:
Kabellänge:
5 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schutzart:
IP67
Lademodus (eMobility):
Mode 3
Nennspannung:
750 V
Ladestrom:
16 A
Ladeleistung:
11 kW
Normen/Prüfzeichen:
EN50620
Gewicht:
1800 g
Produkt-Art:
eMobility Verlängerungskabel für JUICE BOOSTER 3
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
€ 6,90*
ab € 109,78*
€ 137,00*
14 Tage
7
€ 6,29*
ab € 120,99*
€ 150,94*
2 Tage
1
€ 3,51*
ab € 132,11*
€ 164,71*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 157,25*
€ 195,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,66*
€ 232,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,65*
€ 231,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,72*
€ 221,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,10*
€ 213,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,25*
€ 187,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.