Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2813332-BP Herst.-Nr.: 628684000 EAN/GTIN: 4061792238497 |
| |
|
| | |
| Metabo 628684000 Kreissägeblatt 190 x 30 mm Zähneanzahl: 48 1 St.
Sägeblatt "steel cut/sandwich panel - classic", 190x30 Z48 FZ/FA 4° /B
Für sauberes Auftrennen von Sandwichplatten mit Stahl- oder Alublech Universell einsetzbar für Kaltschnitte in Metallen. Besonders geeignet für den Einsatz in Stahlblechen und Stahlprofilen Schneller, vibrationsarmer Sägefortschritt durch extra dünnes Stammblatt Gratarme Schnitte dank spezieller Zahngeometrie
Technische Daten: Bohrungs-Ø: 30 mm · Material: Hartmetall · Produktabmessung, Ø: 190 mm · Zähneanzahl: 48
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Ø: | 190 mm | Abmessungen, Kreissägen: | 190 x 30 mm | Marke: | Metabo | Material: | Hartmetall | Bohrungs-Ø: | 30 mm | Zähneanzahl: | 48 | Produkt-Art: | Kreissägeblatt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metabo, 628684000, sägblatt |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 19,03* | € 30,68* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 21,88* | € 30,74* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,67* | € 31,17* | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,75* | € 32,42* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 28,58* | € 39,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|