Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZENS Induktions-Ladegerät Single ZESC11W/00 Ausgänge Induktionslade-Standard Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2812978-BP
Hersteller:
     ZENS
Herst.-Nr.:
     ZESC11W/00
EAN/GTIN:
     7438222397395
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
ZENS Induktions-Ladegerät Single ZESC11W/00 Ausgänge Induktionslade-Standard Weiß

Qi Lader Aluminium Single 10W weiß

Komfortable Ladestation mit bis zu 10W Leistung
Mit rutschfester Oberfläche
Ultra-dünnes Design mit nur 6mm aus Aluminium
qi-zertifiziert

Der Aluminium Wireless Charger punktet mit seinem ultra-flachen Design (6mm) und der noch hochwertigeren Verarbeitung aus einem Stück Aluminium. Das Ladegerät unterstützt den 7.5W Apple Fast Charging Standard und ist somit optimiert für die aktuellsten iPhone-Generationen und vielen Android-Geräten.

Technische Daten:
Anzahl Ladekanäle/-schächte: 1 · Ausgänge: Induktionslade-Standard · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 93 mm · Produktabmessung, Höhe: 6 mm · Produktabmessung, Länge: 93 mm · Qi Zertifizierungs-ID: 4137

Lieferumfang:
qi-Lader,Netzteil,USB-C-Kabel,Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 93 x 93 x 6 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
6 mm
Produktabmessung, Länge:
93 mm
Produktabmessung, Breite:
93 mm
Anzahl Ladekanäle/-schächte:
1
Ausgänge:
Induktionslade-Standard
Qi Zertifizierungs-ID:
4137
Produkt-Art:
Induktions-Ladegerät
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, handy netzteil, ZENS, ZESC11W/00, Single, Induktionslader, Kabelloses Laden
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
€ 8,00*
ab € 13,15*
€ 18,76*
12 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 15,98*
€ 21,02*
1
€ 4,00*
ab € 15,40*
€ 22,38*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 26,35*
€ 36,20*
1
€ 6,95*
ab € 26,83*
€ 36,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.