Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZENS Induktions-Ladegerät Aluminium Series 4 in 1 Stand Wireless Charger + Watch ZEDC15B/00 Ausgänge Induktionslade-St


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2812973-BP
Hersteller:
     ZENS
Herst.-Nr.:
     ZEDC15B/00
EAN/GTIN:
     7438222414467
Suchbegriffe:
Apple Watch Stand
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
ZENS Induktions-Ladegerät Aluminium Series 4 in 1 Stand Wireless Charger + Watch ZEDC15B/00 Ausgänge Induktionslade-Standard,USB-A Schwarz

Qi Lader Aluminium Stand 4 in 1 schwarz

Aluminium Ladestation für Smartphones, iPhone, Airpods und Apple Watch
USB-Ausgang
Perfekte Verarbeitungs-Qualtität aus einem Stück Aluminium
qi-zertifiziert

Aluminium Stand + Watch + Qi + USB wurde entwickelt, um ein iPhone, Airpods und eine Apple Watch gleichzeitig zu laden. Das Ladegerät hat eine Gesamtleistung von 45W zur gleichzeitigen Aufladung der insgesamt vier Geräte. Der zusätzliche USB-Ausgang, kann z. B. ein iPad per Kabel laden. Der Charger punktet mit seinem ultra-flachen Design und der noch hochwertigeren Verarbeitung aus einem Stück Aluminium. Das Ladegerät unterstützt den 7.5W Apple Fast Charging Standard und ist somit optimiert für die neuesten iPhone-Generationen und vielen Android-Geräten.

Technische Daten:
Anzahl Ladekanäle/-schächte: 4 · Ausgänge: Induktionslade-Standard,USB-A · Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für Notebookmodell: Microsoft Surface Pro 10,Microsoft Surface Laptop 6 (13,5"),Microsoft Surface Laptop 6 (15"),Samsung Galaxy Book4 Pro (14"),Samsung Galaxy Book 4 (15,6"),Samsung Galaxy Book 4 360 (15,6"),Samsung Galaxy Book 4 Pro (16"),Samsung Galaxy Book 4 Pro 360 (16"),Samsung Galaxy Book 4 Ultra (16") · Qi Zertifizierungs-ID: 11102

Lieferumfang:
qi-Lader,45-W-USB-C-PD-Netzteil,USB-C-Kabel,Anleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anzahl Ladekanäle/-schächte:
4
Ausgänge:
Induktionslade-Standard | USB-A
Passend für Notebookmodell:
Microsoft Surface Pro 10 | Microsoft Surface Laptop 6 (13,5") | Microsoft Surface Laptop 6 (15") | Samsung Galaxy Book4 Pro (14") | Samsung Galaxy Book 4 (15,6") | Samsung Galaxy Book 4 360 (15,6") | Samsung Galaxy Book 4 Pro (16") | Samsung Galaxy Book 4 Pro 360 (16")
Qi Zertifizierungs-ID:
11102
Produkt-Art:
Induktions-Ladegerät
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 55,09*
€ 70,97*
1 Tag
34
1
€ 8,00*
ab € 55,10*
€ 70,99*
1
€ 4,00*
ab € 73,97*
€ 97,22*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 76,53*
€ 98,15*
12 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 108,71*
€ 134,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,15*
€ 116,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,72*
€ 115,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,75*
€ 107,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,39*
€ 102,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,14*
€ 102,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,53*
€ 91,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.