Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZENS Induktions-Ladegerät Aluminium Series 4 in 1 Magnetic Wireless MagSafe Charger ZEDC21B/00 Ausgänge Induktionslade


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2812967-BP
Hersteller:
     ZENS
Herst.-Nr.:
     ZEDC21B/00
EAN/GTIN:
     8720618634184
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
ZENS Induktions-Ladegerät Aluminium Series 4 in 1 Magnetic Wireless MagSafe Charger ZEDC21B/00 Ausgänge Induktionslade-Standard,USB-C® Schwarz

Qi Lader Motherboard 4 in 1 schwarz

Aluminium Ladestation für iPhone, Airpods, Apple Watch und ein iPad
Ultra-dünnes Design und rutschfeste Oberfläche
qi- und MFI-zertifiziert

Das 4-in-1-Ladegerät verfügt über einen magnetischen, kabellosen 15-W-Ausgang, ein kabelloses 5-W-Ladegerät für AirPods, einen integrierten USB-A-Anschluss für einen Apple Watch-Stick (im Lieferumfang), einen AC/DC-Adapter und als wesentlichen Unterschied einen USB-C® Anschluss mit Halterung für ein iPad (Pro) . Perfekt für den Schreibtisch, damit keine Anrufe oder Benachrichtigungen verpasst werden.

Ausstattung:
Das 4-in-1-Ladegerät verfügt über einen magnetischen, kabellosen 15-W-Ausgang, ein kabelloses 5-W-Ladegerät für AirPods, einen integrierten USB-A-Anschluss für einen Apple Watch-Stick (im Lieferumfang), einen AC/DC-Adapter und als wesentlichen Unterschied einen USB-C® Anschluss mit Halterung für ein iPad (Pro) . Perfekt für den Schreibtisch, damit keine Anrufe oder Benachrichtigungen verpasst werden.

Technische Daten:
Anzahl Ladekanäle/-schächte: 4 · Ausgänge: Induktionslade-Standard,USB-C® · Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für Notebookmodell: Microsoft Surface Pro 10,Microsoft Surface Laptop 6 (13,5"),Microsoft Surface Laptop 6 (15"),Samsung Galaxy Book4 Pro (14"),Samsung Galaxy Book 4 (15,6"),Samsung Galaxy Book 4 360 (15,6"),Samsung Galaxy Book 4 Pro (16"),Samsung Galaxy Book 4 Pro 360 (16"),Samsung Galaxy Book 4 Ultra (16") · Qi Zertifizierungs-ID: 14008

Lieferumfang:
MagSafe Lader,45-W-Netzteil,Anleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anzahl Ladekanäle/-schächte:
4
Ausgänge:
Induktionslade-Standard | USB-C®
Passend für Notebookmodell:
Microsoft Surface Pro 10 | Microsoft Surface Laptop 6 (13,5") | Microsoft Surface Laptop 6 (15") | Samsung Galaxy Book4 Pro (14") | Samsung Galaxy Book 4 (15,6") | Samsung Galaxy Book 4 360 (15,6") | Samsung Galaxy Book 4 Pro (16") | Samsung Galaxy Book 4 Pro 360 (16")
Qi Zertifizierungs-ID:
14008
Produkt-Art:
Induktions-Ladegerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 141,36*
€ 178,94*
€ 5,95*
ab € 144,64*
€ 182,78*
Frei Haus
ab € 149,74*
€ 190,66*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 167,25*
€ 201,78*
8 Tage
3
Frei Haus
ab € 206,84*
€ 238,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,78*
€ 240,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,67*
€ 229,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,34*
€ 222,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,74*
€ 216,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,25*
€ 199,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.